KIJIMA(キジマ)製
KIJIMA(キジマ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】四輪では当たり前になりつつあるドライブレコーダー。風を切って走る2輪だからこそ、いざという時の為に装着したいものです。でも実際取り付けてみるとどこにカメラを装着すれば良いのか、とりあえず付けると格好が悪い。そんな要望に応える為に車種専用のステーキットを設定しました。特に取付に困るカウル付車輌で250クラス用をリリ-ス。これから続々登場予定です。メーカードライブレコーダー AD720/1080Jへの対応はもちろんミツバサンコーワ社製品にも対応。車種専用は前後セットで発売!【用途】カウル用ステー・リア用・固定ボルト・カラー・ナンバー用ボルト・ミラー固定ボルトのセット。スチールブラック仕上げ

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
304-5184 | 1個 | GSX250R |

【特長】小柄なユーザーだと腰が固定されて乗りにくさを感じてしまう純正シート。それでも大事な足つきの良さは絶対に外せない要素だと思います。そこでレブル1100と同様に座面をアンコ盛りすることでシートポジションを前に移動し、着座した際のホールド感と抵抗なく足を出せる自由度を実現しました。また年式によって異なる車載工具を収納出来るスペースと収納袋を設定。純正比(着座位置 ):前方へ/約10mm・アップ/約30mm 。ブラック仕上げ【用途】本製品は2020yモデル以降のシートをベースとしており、装着される年式により別途必要な純正部品が異なります。2017-2019yモデル:ラバー(77205-MFE-6701)×2・スポンジ(77101-K87-A30)×2・ラバー(77205-KPP-T00)×2。2020y-モデル:スポンジ(77101-K87-A30)×2

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
---|---|---|---|
207-398 | 1セット | ブラック | レブル250/500(BK/8BK-MC49・2BL/8BL-PC60)2017y- |

【特長】スパルタンな独特のデザインが目を引くDUKEモデルに便利なヘルメットロックを装着。車体イメージを壊さずに、使いやすい場所にヘルメットロックを装着出来るように考慮。ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

品番 | 内容量 | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
303-1568 | 1個 | ブラック | ホンダ | CB750(RC42) |

【特長】視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。先を見通せない旅路の不安も解消。 。夜間走行で車のライトの中に埋もれない。車種専用キットだから、簡単装着。保安基準適合 。取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
205-6159Y | 1セット | CRF250L/RALLY ・(S) 21y- | 淡黄色 | スモールタイプ | 7.3×2 |

【特長】視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。先を見通せない旅路の不安も解消。 。夜間走行で車のライトの中に埋もれない。車種専用キットだから、簡単装着。保安基準適合 。取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
205-6154Y | 1セット | クロスカブ110 18y-※グリップヒーター等、他の電装品との併用不可 | 淡黄色 | スモールタイプ | 7.3×2 |

【特長】オイル交換時の必需品であるドレンボルト用ワッシャーにBMW用が登場!。純正同様のアルミ素材を使用し、多くの車輌ラインナップに適応するサイズをまずはラインナップ。

品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
BM-08710 | 1枚 | 0711 9963 252 R1100/1200シリーズ | R850/900/1100/1150/1200 空冷シリーズ、K1200/1300 水冷直4シリーズ、S1000 シリーズ、G310シリーズ etc |

【特長】見やすい場所にスマートフォンやナビなどのデバイスを取り付けたいという声に答え、視認性が高いメーター上に設置出来るマウントステーが登場!

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 最大積載量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
204-0693 | 1個 | クロスカブ50/100 18y | スチール製 | ブラック | 1.5 |

【特長】好評発売中のモデルチェンジ後のスーパーカブ/クロスカブ対応のダブルシートの使い勝手をさらに向上させるリアキャリアが登場!。車体色や周りのパーツに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。メーカー製ダブルシート用(207-395) /バッグサポート(210-491/493)と同時装着可能。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 | 天板寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|
210-268 | 1個 | メッキ | カブ/クロスカブ110 18y | スチール製 | 210×200 |

【特長】好評発売中のモデルチェンジ後のスーパーカブ/クロスカブ対応のダブルシートの使い勝手をさらに向上させるリアキャリアが登場!。車体色や周りのパーツに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。メーカー製ダブルシート用(207-395) /バッグサポート(210-491/493)と同時装着可能。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 | 天板寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|
210-2681 | 1個 | ブラック | カブ/クロス110 18y | スチール製 | 210×200 |

【特長】純正ブレットウインカー、社外ウインカーに対応するフレームマウントタイプのウインカーステー。M10 P1.25 ウインカーボルト対応。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 全長(mm) | 色 |
---|---|---|---|---|---|
HD-01901 | 1個 | 18yFXBR | アルミ製 | 355 | ブラック |

【特長】メーカーETCレザーケースを2018年モデル ファットボブに取り付けるための専用ステー。車体イメージを壊さずに、使い勝手も良い場所へ取付けできるステー。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|---|
HD-06678 | 1個 | 18y FXFB | スチール製 | ブラック |

【特長】サイドバッグを取り付けた際に内側への巻き込みを防止する事はもちろん、バッグを外した際にも車輌のイメージを壊さずに取り付けられるバッグガード。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 |
---|---|---|---|---|
210-4951 | 1個 | ブラック | R | スチール製 |

【特長】サイドバッグを取り付けた際に内側への巻き込みを防止する事はもちろん、バッグを外した際にも車輌のイメージを壊さずに取り付けられるバッグガード。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 |
---|---|---|---|---|
210-4952 | 1個 | ブラック | L | スチール製 |
【特長】往年のZのスタイルを現代に復活させたZ900RS/CAFEのスタイルを壊さずに装着出来るタンデム時や荷物の積載に便利なタンデムグリップが登場。タンデム時の安心感をアップさせるためにサイドグリップを極力シート面に近づける設計にしました。好みに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 |
---|---|---|---|---|
210-5441 | 1個 | メッキ | Z900RS | スチール製 |

【特長】往年のZのスタイルを現代に復活させたZ900RS/CAFEのスタイルを壊さずに装着出来るタンデム時や荷物の積載に便利なタンデムグリップが登場。タンデム時の安心感をアップさせるためにサイドグリップを極力シート面に近づける設計にしました。好みに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 |
---|---|---|---|---|
210-5442 | 1個 | ブラック | Z900RS | スチール製 |

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
105-506 | 1個 | ホンダ | CB1100F(SC11) | 15410-422-004 | 56 |

品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|
207-2191 | 1個 | NSR250R用 | ブラック | 270 |

【特長】粘着テープによる貼り付けタイプのニーグリップパッドです。お手軽にクラシックなイメージを演出いたします。

品番 | 内容量 | 種別 | 寸法(mm) | セット内容 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
208-0011 | 1セット | BIG SRタイプ | 260×106 | 左右1組 | 271 |

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
202-074R | 1個 | 181 | ブラック | カワサキ | NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA/KAF/KAFA、250、08-10 NINJA250R EX250 KBF/KBFA/KCF、250、11-12 |

【特長】サイドバッグを取り付ける際に巻き込み防止になるバッグサポートにスーパーカブC125用が新たにラインナップ!。車体のイメージを保ちつつ機能面で効果を発揮。単体でもドレスアップ効果が高いメッキ仕様。使い勝手やカスタムに合わせて左右セットと左右それぞれ単品で設定。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 種別 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
210-496 | 1個 | メッキ | カブ125 18y- L/R | 左右セット | スチール製クロームメッキ仕上げ |

【特長】サイドバッグを取り付ける際に巻き込み防止になるバッグサポートにスーパーカブC125用が新たにラインナップ!。車体のイメージを保ちつつ機能面で効果を発揮。単体でもドレスアップ効果が高いメッキ仕様。使い勝手やカスタムに合わせて左右セットと左右それぞれ単品で設定。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 種別 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
210-4961 | 1個 | メッキ | カブ125 18y- ライト | 右側のみ | スチール製クロームメッキ仕上げ |

【特長】サイドバッグを取り付ける際に巻き込み防止になるバッグサポートにスーパーカブC125用が新たにラインナップ!。車体のイメージを保ちつつ機能面で効果を発揮。単体でもドレスアップ効果が高いメッキ仕様。使い勝手やカスタムに合わせて左右セットと左右それぞれ単品で設定。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 種別 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
210-4962 | 1個 | メッキ | カブ125 18y- レフト | 左側のみ | スチール製クロームメッキ仕上げ |

【特長】使い勝手の良いシート後方にヘルメットロックを装着!リアキャリアに荷物を載せたり、バッグなどを装着しても邪魔にならない場所に便利なヘルメットロックが装着出来ます。上記バッグサポートと併用可。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|---|
303-1596 | 1個 | スーパーカブC125 | スチール製ブラック仕上げ | ブラック |

【特長】レブルのフレームなど28.6mmのパイプに装着可能。サイドバッグ装着時などに純正のヘルメットロックが使用出来なくなった際などに便利です。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 取付径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
303-1597 | 1個 | 17y レブル250 ユニバーサルΦ28.6mm | スチール製ブラック仕上げ | ブラック | 28.6 |

【特長】ダウンチューブに取り付けるヘルメットロックがリニューアル。さらに取付けをしやすい様に新規設計しました。2004年以降のスポーツスターに合わせて35mmパイプ用、2006年以降のダイナモデルに合わせて38mmパイプ用を設定。

品番 | 内容量 |
---|---|
HD-05146 | 1個 |

【特長】好評発売中のレブル1100/TDCT用50バーハンドルがリニューアル!製造方法を見直し、左右の長さを調整。保安基準内に収まる数値変更で従来通りに構造変更は必要ありません。純正ハンドルに比べ約50mmバック、約10mm高くなります。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|---|
204-3388A | 1本 | REBEL1100・T/DCT | スチール | マットブラック |

【特長】大好評発売中のリアキャリアラックをマイナーチェンジ後の2022年モデルJA65に対応すべく仕様を見直し。新型のJA65にはもちろん、JA55にも取付可能!純正リアキャリアに対応。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 内寸法(縦×横×深さ)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
210-27821 | 1個 | CT125 JA55/65 | スチール | ブラック | 440×370×150 |

【特長】CT125・ハンターカブ用リアキャリアラックの発売後、多くの方々からご要望をいただきましたスーパーカブ・クロスカブ用のリアキャリアラックがついに登場!CT125と同じく、純正キャリアに対応。純正のキャリア板面の違いも考慮し、本製品にはインナーマットを付属にいたしました。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 内寸法(縦×横×深さ)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
210-2784 | 1個 | 2BH-AA06/09・2BJ-JA44/45・8BJ-JA59/60 | スチール | ブラック | 440×370×150 |

【特長】便利アイテムで人気のヘルメットロックシリーズにCL250/500用が登場!タンデムステップとの共締めでありながら、使いやすさと違和感ない取付を考慮した逸品。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|---|
303-1616 | 1個 | CL250/500 2023y | スチール | ブラック |

【特長】純正のクリアレンズに被せるだけの簡単装着にも関わらず、ク-ルで上質な印象を作り上げ、カスタム度も一気にアップします。両面テープ貼り付け

品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
---|---|---|---|
HD-01293 | 1セット | スポーツスターS(RH1250S)・パンアメリカ(RA1250/S)・ナイトスター(RH975) | スモーク |

【特長】乗車姿勢が前傾になるZ900RSCAFEにメーカーステップリロケーションブラケットKITを装着したユーザーよりシフトシャフトにもう少し長さがあれば・・・という声をいただいておりました。お時間をいただきましたが、そのような声にお応えすべく純正よりも15mm長い140mmサイズを準備!メーカーステップリロケーションKIT(品番213-4386)用として設定。

品番 | 内容量 | 材質 | 寸法(mm) | 色 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
213-4386-1 | 1本 | スチール | 140 | ブラック | 140mm |

【特長】人気の足型/靴底シーソーチェンジペダルシリーズにDAX125用が登場!愛嬌のある車体デザインにさらに遊び心を追加するアイテムで魅力アップ。デザインだけでなく、使いやすさも考えたポジションで設定。

品番 | 内容量 | 適合 | タイプ |
---|---|---|---|
214-208 | 1個 | DAX125 22y- | 足型 |

【特長】人気の足型/靴底シーソーチェンジペダルシリーズにDAX125用が登場!愛嬌のある車体デザインにさらに遊び心を追加するアイテムで魅力アップ。デザインだけでなく、使いやすさも考えたポジションで設定。

品番 | 内容量 | 適合 | タイプ |
---|---|---|---|
214-209 | 1個 | DAX125 22y- | 靴底 |

【特長】流線形のボディーにスモークレンズ、高輝度LEDを4つ配した人気のTRL3ウインカーをZ900RS、Z650RS用に新たに設定!Z900RSCAFEにも対応すべく、ウインカーシャフトエクステンションも付属し、CAFEのフロントカウルにも対応。またそのエクステンションをリア側に使用することでフェンダーレスにした際にもウインカーをしっかりと見える位置に移動することができます。CAFEに使用でさらにフェンダーレスの場合にはウインカーシャフトエクステンションをもう1セットご用意ください。(品番217-5024\4,400/税込2個セット)

品番 | 内容量 | 適合 | セット内容 |
---|---|---|---|
219-5207 | 1セット | Z900RS/CAFE 2018y-・Z650RS 2022y- | TRL3ウインカー×4・ウインカーマウントベース×8・オスギボシ×4・変換カプラー×4・ICウインカーリレー×1・ウインカーシャフトエクステンション×2 |

【特長】ナイトスター(RH975)のカスタムでリアウインカーを外した際に必要になるウインカーホールカバーが登場!露出する純正ウインカーホールをカバーすることでカスタムの完成度を上げます。2個セット。ボルト止め

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | レンズ色 |
---|---|---|---|---|---|
HD-02904 | 1セット | ナイトスター(RH975) | スチール | ブラック | ブラック |

【特長】握りやすさを追求した形状であるメトラグリップシリーズにスポーツスターS/ナイトスター用が登場!アルミビレットボディーに特殊製法による継ぎ目のないローレットラバーを巻き、カスタム度もアップ。左右セット

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
HD-04798 | 1セット | スポーツスターS/ナイトスター 2021y | アルミ | ブラック艶有アルマイト | 非貫通 |

【特長】スポーツスターS/ナイトスターの純正バーエンドミラーを外した際に装着するバーエンド。純正のベースマウントを使用して取付。2個セット

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|---|
HD-04813 | 1セット | スポーツスターS/ナイトスター | スチール | ブラック |

【特長】アルミビレットボディーのペグ本体に特殊製法の継ぎ目のないローレットラバーを巻いた太目なシルエットが特徴。(最大部Φ26)カスタム度もアップ。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 長さ(mm) | 色 |
---|---|---|---|---|---|
HD-05446 | 1個 | スポーツスターS(RH1250S)・ナイトスター(RH975) | アルミ | 30 | ブラック艶有アルマイト |

【特長】アメリカン独特のつま先を開くライディングスタイル時でも、的確にペダル操作が行える様に大型化したペダルカバーです。

品番 | 内容量 | 適合 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
213-143 | 1個 | モンキー/JAZZ | 足型DX | ブルーアルマイト |

【特長】アメリカン独特のつま先を開くライディングスタイル時でも、的確にペダル操作が行える様に大型化したペダルカバーです。

品番 | 内容量 | 適合 | 形状 | タイプ |
---|---|---|---|---|
213-145 | 1個 | APE50/100 | クツ底型 | バレル |