KIJIMA(キジマ)製
KIJIMA(キジマ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハンドル周りのスペースには限界があるので空いているスペースを活かすマウントステーが登場。特殊なハンドル形状のため、どうにも出来ないカワサキNinja1000用のマウントステーです。ステーはΦ22.2で標準ハンドルと同じサイズでハンドルにクランプするタイプのマウントに対応。さらに最大値で204mmという長さの設定をしているので複数のアイテムを並べる事が出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 204-064 | 1個 |
【特長】面倒だったサイドバッグの固定も容易に出来ます。バックの脱着も楽々可能。片側ステーが移動するので取付けピッチに合わせて固定できます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-08040 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-03212 | 1個 |
【特長】握りやすいスリムなシルエット。万が一の転倒時のレバーホルダへのダメージを軽減します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04370 | 1個 |
【特長】現行の新型(2015年)水油冷エンジン搭載GSに対応。タンデムステップに共締めで、使い易いようにフレームにヘルメットロック本体が設置できるようデザインしました。違和感なく車体にマッチします。
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| BM-05006 | 1セット | ブラック |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-534 | 1個 | ヤマハ | TMAX500 | カートリッジ式 | 53 |
【特長】純正ウインカーを取り外した箇所へ汎用ウインカーをスタイリッシュに装着可能。ウインカー取付ボルトサイズはM8~M10に対応しております。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 217-2029 | 1個 | Ninja ZX-7R 1996-2003年式:02年までに適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-05411 | 1個 |
【特長】安心・簡単・もう悩まない。オールインワン設計。サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの。もちろん、デタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| HD-07907 | 1セット | ブラック | スチール | レフト |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 213-1895 | 1セット | レッド | カブ110(JA07/JA10) |
【特長】純正ウインカーレンズと交換するだけで、思った以上にカスタム効果が上がります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-4435 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-4437 | 1個 |
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-831 | 1個 | スズキ | GSX250Sカタナ SM(91) | 濾紙式 | 54 |
【特長】純正ハンドルをベースに50mm手前にポジションを持ってくることで無理ない姿勢を提案。乗り易さの向上だけでなく、配線やケーブル類もそのまま使用が出来るので交換も簡単な人気シリーズ。適合車種であればケーブル類を変更せずに装着可能。(※取り廻しの変更が必要な場合が有ります。)。全てにディンプル及びローレット加工を施しております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04660 | 1個 |
【特長】丸みを帯びた、どこかノスタルジックな雰囲気のカウルキットです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-05103 | 1個 |
【特長】純正のサイドスタンドバンパーラバーと交換することで、プライマリーカバーとのクリアランスが大きくなり、サイドスタンドを出す操作が楽になります。別売のサイドスタンドエクステンションと併用することでサイドスタンドの出し入れがさらに楽になります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-03123 | 1個 |
【特長】ハンドルポスト使用時の歪みを根元でしっかりと固定できます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04042 | 1個 |
【特長】チェーンラインに近く、ちょっと使いにくい場所に設置されているヘルメットロックを使い勝手の良い場所へ移動するリロケーションステーが登場。純正ヘルメットロックを使用。別途ロックのASSY(303-1531)を装着でタンデムライドにも対応。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 303-1592 | 1個 | スチール | ブラック | ニンジャ250/400 18y | カワサキ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 213-1896 | 1セット | ブラウン | カブ110(JA07/JA10) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 213-1897 | 1セット | ブラック | カブ110(JA07/JA10) |
【特長】リア周りをスッキリ見せるフェンダーレスシリーズに新型Z650RS 用が登場!。見た目のカスタム度をアップさせるだけでなく、令和3年10月1日施行の改正運送車両法に対応。LEDライセンスランプ、スリムリフレクター、マッドガードを付属。純正OPタンデムグリップ/メーカー製ウインカーKIT(219-5183)併用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 315-075 | 1セット | Z650RS 22y- | スチール | ブラック |
【特長】視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。先を見通せない旅路の不安も解消。 。夜間走行で車のライトの中に埋もれない。車種専用キットだから、簡単装着。保安基準適合 。取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 消費電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205-6158Y | 1セット | CT125・ハンターカブ 20y-※グリップヒーター等、他の電装品との併用不可 | 淡黄色 | スモールタイプ | 7.3×2 |
【特長】あれば便利なヘルメットロックを左側タンデムステップに装着。車体のイメージを損なわず、違和感なく装着。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HDC-05005 | 1個 | スクランブラー Sixty2 | ブラック |
【特長】パッセンジャーが乗った際の安心感だけでなく、シートへの荷物の積載時にも活躍するタンデムグリップにXSR125用が登場!荷掛フックを装備した利便性に加え、車体イメージを損なわないデザインに拘り、さらにメッキ仕上げとマットブラック仕上げの2色を設定。カスタムに合わせた選択が可能です。スチール製
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 210-556 | 1個 | マットブラック | XSR125 2024y- |
【特長】ちょっとしたアピールポイントに!。キャラクターとロゴを配したエアクリーナーカバー。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 208-3068 | 1個 | chalyロゴ | アルミバフ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|
| 213-025 | 1個 | ブラック | 150 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 210-0013 | 1個 | バックレストバー(210-0010)用 |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | 種別 | ねじピッチ(mm) | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-470 | 1セット(2個) | メッキ | 左右セット | 180 | M8 |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | 種別 | ねじピッチ(mm) | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-4702 | 1個 | メッキ | 左 | 180 | M8 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 210-0016 | 1個 | 背パット付属、純正キャリア併用不可 | SUZUKI・アドレスV125S/ベーシック(L0) | スチール製クロームメッキ |
【特長】取り付ける際に純正シート、リアフェンダー、泥除け、サブフレーム、。テールランプ、リアウインカーの取り外しが必要になります。TW225への取付けには変換カプラーが必要になります。
| 品番 | 内容量 | バルブ |
|---|---|---|
| 218-2014 | 1個 | G18:12V20/5W |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 101-142 | 1個 | Chalyロゴ入り | アルミ | バフ |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-209 | 1個 | 675 | 335 | 400 | 32 |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | 種別 | ねじピッチ(mm) | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-4562 | 1個 | メッキ | 左 | 185 | M8 |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | 種別 | ねじピッチ(mm) | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-453 | 1セット(2個) | メッキ | 左右セット | 235 | M8 |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | 種別 | ねじピッチ(mm) | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-4531 | 1個 | メッキ | 右 | 235 | M8 |
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | ねじピッチ(mm) | 適合車種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-4572 | 1個 | メッキ | 125 | HONDA・VTマグナ250(94-10Y) | 左 |
【特長】あれば便利なヘルメットロックを左側フレームに装着。ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 303-1526 | 1個 | ブラック | SUZUKI・GSX-R1000 (K9-L1) | GSX-R1000 2009-2011年式:K9-L1に適合 |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | 種別 | ねじピッチ(mm) | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-459 | 1セット(2個) | メッキ | 左右セット | 150 | M8 |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | 種別 | ねじピッチ(mm) | ねじ径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-4592 | 1個 | メッキ | 左 | 150 | M8 |