ブレーキ関連 KITACO製

ブレーキ関連 KITACO製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

342件中 321件~342件

並び替え:

321. FL.DISKローター(2) NSR50 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FL.DISKローター(2) NSR50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
500-1041710 1個

322. キャリパーサポート(SL) TYPE-X カニ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャリパーサポート(SL) TYPE-X カニ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー製Φ30フロントフォークKITタイプX(2ピースタイプ)にブレンボ、2ポッドラージピストン34mmキャリパー(GOLDLINE 20.6951.50)が装着可能になるキャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 適合
500-1123883 1個 (キャリパー)ブレンボ 2ポッドラージピストン34mmキャリパー/GOLDLINE 20.6951./20.6950..の右側、(フロントフォーク)メーカー製Φ30フロントフォークKIT/タイプX

323. DIZ Cワイヤー RGV250ガンマSP’96 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO DIZ Cワイヤー RGV250ガンマSP’96 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、PTFEチューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
101-92-2771-00 1個

324. DIZ Cワイヤー ZZR400(93-99) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO DIZ Cワイヤー ZZR400(93-99) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
101-92-4652-00 1個

325. *ROD Cワイヤー DT200WR(90-96) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *ROD Cワイヤー DT200WR(90-96) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
102-92-0656-00 1個

326. *ROD ライトCワイヤー DT200WR KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *ROD ライトCワイヤー DT200WR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
102-92-0656-20 1個

327. ROD Cワイヤー TT250R(93-99) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ROD Cワイヤー TT250R(93-99) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
102-92-0661-00 1個

328. *ROD Cワイヤー(O)XLR250RJ-RM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *ROD Cワイヤー(O)XLR250RJ-RM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
102-92-1665-10 1個

329. *ROD Cワイヤー AX-1 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *ROD Cワイヤー AX-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
102-92-1666-00 1個

330. *ROD Cワイヤー CRM250R 89-93 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *ROD Cワイヤー CRM250R 89-93 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
102-92-1670-00 1個 CRM250R 1989-1993年式:89年に適合

331. *ROD Cワイヤー KLX250R/SR-96 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *ROD Cワイヤー KLX250R/SR-96 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
102-92-4649-00 1個

332. *BホースF(ネイキッド/ロング) NS-1 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *BホースF(ネイキッド/ロング) NS-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
771-1073200 1個

333. *647HF 92-シャドウ600.88-ドミ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *647HF 92-シャドウ600.88-ドミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0647000 1個 トランザルプ 1991-1993年式:フロントに使用

334. *DIZ Cワイヤー GSXR400R’89-99 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *DIZ Cワイヤー GSXR400R’89-99 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
101-92-2616-00 1個

335. DIZ Cワイヤー BANDIT400VS KITACO

販売価格(税別)    
KITACO DIZ Cワイヤー BANDIT400VS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
101-92-2724-00 1個

336. -697HF ピアジオ ベスパ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO -697HF ピアジオ ベスパ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。sbsブレーキバッド3層構造。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0697000 1個

337. -748HF APRILIA SR150’00- KITACO

販売価格(税別)    
KITACO -748HF APRILIA SR150’00- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0748000 1個

338. *BホースF(ネイキッド/ロング)TZR50 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *BホースF(ネイキッド/ロング)TZR50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
771-0050200 1個

339. *Fブレーキホース(ER) RG50EW KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *Fブレーキホース(ER) RG50EW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイレクトなブレーキタッチと、耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。軟質塩ビチューブでメッシュ部分をガードしています。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
771-2003300 1個

340. *RBケーブル/STD DIO KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *RBケーブル/STD DIO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
906-1050100 1個

341. Cケーブル/STDグレー YB-1 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Cケーブル/STDグレー YB-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラッチ/スロットルケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少ない。PTFEチューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合車種 ノーマルアウター長(mm)
909-0063700 1個 グレー YB-1:全車種 955

342. Cケーブル/110Lメッシュ NEWモンキー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Cケーブル/110Lメッシュ NEWモンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
909-1083092 1個

戻る ページ 14 5 6 7 8 9 次へ