吸気系・燃料系パーツ KITACO製
吸気系・燃料系パーツ KITACO製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合 | 適合ホース内径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 575-0500000 | 1個 | 汎用品 | 5 | 19 |
【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 口径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0000320 | 1個 | 汎用 | 62 | 52 | 32 |
【特長】アイドリングからスロットルの開け始めに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
| 品番 | 内容量 | 番手 | 適合 | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451-1013035 | 1個 | #35 | ケーヒンPCΦ20キャブレター(キタコ取り扱い品) | ケーヒンPCΦ20用 | PC20 |
【特長】標準品と比べバネレートをアップ。スロットルバルブを確実に戻し、より正確なスロットルワークを実現します。ケーヒンPWKΦ28/M専用。ミディアム:ノーマル比 150%アップ。ハード:ノーマル比 300%アップ
| 品番 | 内容量 | 適合 | 全長(mm) | タイプ | 直径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 402-0500000 | 1個 | ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター | 80 | ミディアム | 13 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|
| 70-341-00890 | 1個 | ジョグ/-プチ:(SA36J)3P31~39/3C~3G、(SA55J)3P3K/3N/3U/3W、(SA57J)3P3P/3T、ジョグ-DX/-ZR:(SA39J)3P32~38/3B~3J、(SA56J)3P3L/3M/3V/3X、(SA58J)3P3R/3S、ビーノ:(SA26J)5ST全車種、(SA37J)13P全車種・2WP1~6、(SA54J)2WP8/A~C、(SA59J)2WPD、ビーノモルフェ:(SA37J)37B全車種、(SA59J)37B95ST-E4451-00 | 乾式タイプ | 5ST-E4451-00 |
【特長】アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。ベストセッティングへの近道。APE、XRモタード等に適合のノーマルキャブレターに適合するジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。
| 品番 | 内容量 | 番手 | タイプ | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451-1413042 | 1個 | #42 | ケーヒン APE用 | APE50/APE100/APE100D/XR50M/XR100M/KSR110 | APE(FNO.AC16-1000001~1599999) APE100(HC07全車種) APE100-D(HC13全車種) XR50モタード(AD14全車種) XR100モタード(HD13全車種) KSR110(KL110A全車種) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 764-9000100 | 1個 | ホンダシャハンヨウ |
【特長】アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。ベストセッティングへの近道。APE、XRモタード等に適合のノーマルキャブレターに適合するジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。
| 品番 | 内容量 | 番手 | タイプ | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451-1413040 | 1個 | #40 | ケーヒン APE用 | APE50/APE100/APE100D/XR50M/XR100M/KSR110 | APE(FNO.AC16-1000001~1599999) APE100(HC07全車種) APE100-D(HC13全車種) XR50モタード(AD14全車種) XR100モタード(HD13全車種) KSR110(KL110A全車種) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 純正品番 |
|---|---|---|---|
| 70-341-24070 | 1個 | アドレスV125S:CF4MA全車種、アドレスV125/-G:CF46A全車種、アドレスV125/-G:CF4EA全車種 | 13781-33G00/13781-33G20 |
【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 口径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0000270 | 1個 | 汎用 | 62 | 52 | 27 |
【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 幅(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0000350 | 1個 | 汎用 | クロームメッキ | 62 | 71 |
【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 口径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0000500 | 1個 | 汎用 | 75 | 86 | 50 |
【特長】標準品と比べバネレートをアップ。スロットルバルブを確実に戻し、より正確なスロットルワークを実現します。ケーヒンPWKΦ28/M専用。ミディアム:ノーマル比 150%アップ。ハード:ノーマル比 300%アップ
| 品番 | 内容量 | 適合 | 全長(mm) | タイプ | 直径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 402-0500010 | 1個 | ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター(タイプM専用です旧タイプのアイドルスクリューが金属製のPWKΦ28には使用不可) | 80 | ハード | 13 |
【特長】アイドリングからスロットルの開け始めに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
| 品番 | 内容量 | 番手 | 適合 | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451-1013038 | 1個 | #38 | ケーヒンPCΦ20キャブレター(キタコ取り扱い品) | ケーヒンPCΦ20用 | PC20 |
【特長】アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。ベストセッティングへの近道。APE、XRモタード等に適合のノーマルキャブレターに適合するジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。
| 品番 | 内容量 | 番手 | タイプ | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451-1413038 | 1個 | #38 | ケーヒン APE用 | APE50/APE100/APE100D/XR50M/XR100M/KSR110 | APE(FNO.AC16-1000001~1599999) APE100(HC07全車種) APE100-D(HC13全車種) XR50モタード(AD14全車種) XR100モタード(HD13全車種) KSR110(KL110A全車種) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|
| 70-341-04110 | 1個 | シグナスX/-SR:(SE44J)1YP全車種、シグナスX/-SR:(SE44J)28S全車種、シグナスX/-SR:(SE12J)5UA全車種 | 乾式タイプ | 5TY-E4451-00、5TY-E4451-10 |
【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
| 品番 | 内容量 | 形状 | 材質 | 口径(Φmm) | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0500353 | 1個 | ストレート | クロームメッキ | 35 | 汎用 |
【特長】各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
| 品番 | 内容量 | 番手 | タイプ | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451-1057042 | 1個 | #42 | ケーヒン NSR50・NS-1用 | NSR50全車種、NSR80全車種、NS-1全車種 | 32 |
【特長】ノーマルスロットルよりもスピーディに、握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。スポーツ走行やサーキット走行い非常に有効です。このモデルはPCΦ20から、PEΦ22、24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦまで幅広く使用できるマルチスロットルケーブルを採用したモデルです。インナーケーブル吐出量約30mm調節可能
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 色 | ケーブル長(mm) | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901-0550850 | 1本 | スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1 | ブラック | 850 | キタコ製PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 764-9000200 | 1個 | スズキシャハンヨウ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 764-9000400 | 1個 | カワサキシャハンヨウ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|
| 70-341-14400 | 1個 | PCX125:FNO、JF28-1100001~、PCX125:JF56全車種、PCX150:KF12全車種、PCX150:KF18全車種、SHモード:JF51全車種 | 乾式タイプ | 17210-KZR-600、17210-K29-900 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 711-0052700 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 711-1074700 | 1個 |
【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
| 品番 | 内容量 | 形状 | 材質 | 口径(Φmm) | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0700353 | 1個 | ワープ45° | クロームメッキ | 35 | 汎用 |
| 品番 | 内容量 | 口径(Φmm) | 寸法(幅W×高さH)(mm) | 適合 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 514-0001340 | 1個 | 34 | 54×43 | 汎用 | 13 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-341-11530 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 764-9000300 | 1個 | ヤマハシャハンヨウ |
【特長】モンキーFI車のノーマルスロットルボディ用に設計されたΦ35エアファンネルです。高い吸気率を実現。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 514-0500300 | 1個 | モンキーFI(AB27-1900001-) モンキーFI車のスロットルボディ専用 |
【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。ノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 341-1150000 | 1個 | キタコ | ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・リード110/EX(JF19) | 11 |
【特長】キタコ製ハイスロットルSET、マルチハイスロットルSETのリペア用ケーブルです。インナーケーブル吐出量を約30mm調節可能で幅広く使用できます。インナーケーブル吐出量約30mm調節可能
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 905-0550750 | 1個 | (アウター)750 | クロ | PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 純正品番 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 341-0086000 | 1個 | ヤマハ | VOX 3B3全車種、GEAR 4st 10B全車種 | 3B3-E4451-00 | 11 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|
| 70-341-11411 | 1個 | トゥデイ(FI車):AF67全車種、」ディオ/-チェスタ(4スト/FI車):AF68全車種、ジョルノ/スポルト(4スト車):AF70全車種 | 乾式タイプ | 17213-GFC-770 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 711-0055700 | 1組(2枚) |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 410-0012000 | 1セット | キタコ補修部品 | ポッケ(全車種)・フォーゲル(全車種)・GT50(全車種)・GR50(全車種)・MR50(3T2/4J8以外のモデル)・RD50(全車種)・TY50(全車種)・GT80(全車種)・GR80(全車種)・TY80(全車種)ミクニVMΦ20キャブレター用 |
【特長】スロットル作動部品にベアリングを使用。アクセルグリッブ操作力を大幅に軽減し、耐久レースやテクニカルコース等におけるライダーヘの労力負担を少なくします。伝統のCR高効率ベンチュリーを継承しました。ベンチュリーのデッドスベースを排除する事で、渦流損失を低減、高回転域でのパワーの伸びを確保します。プログレッシブスロットルオペレーション機能採用により、低中開度域のスロットル制御性能が向上しました。タイトコーナーや雨天走行時に効果を発揮します。エンジンの高出力化に伴うキャブレターの大口径化に対応し、信頼性の高いダイヤフラム式加速ポンプを装備しました。低・中速からの加速時に効果を発揮します。メイン系、スロー系の各通路をシンプルな構成とし、スロットルレスポンスを追求しました。レーシング走行時に重要な動力特性を優先させた設計です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 410-1013128 | 1セット | キタコ補修部品 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999) モンキーバハに装着する場合はイグニッションコイルステーの切削加工が必要です。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-1123003 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999) |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 515-0100350 | 1個 | 汎用 |