絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユーエイキャスターのロゴ

ユーエイキャスター

業界最後発のキャスターメーカーでありながらメイドインジャパンという強みを生かし、確かな品質と対応力をもって、豊富な製品ラインナップからお客様のニーズに合わせたキャスターを国内外にお届けしています。

会社情報
会社名株式会社ユーエイキャスター
設立1977/10/04
所在地〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1-8-39
1,014件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(56件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
キャスター取付用板スパナ(六角対辺) ユーエイキャスターキャスター取付用板スパナ(六角対辺)ユーエイキャスター(28件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪ユーエイキャスター(14件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車) ユーエイキャスター車輪(ゴム車)ユーエイキャスター(54件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(15件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車ユーエイキャスター(15件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
車輪(ハードゴム車) ユーエイキャスター車輪(ハードゴム車)ユーエイキャスター(30件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用材質(車輪)ハードゴム
ねじ込みキャスター自在車 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車ユーエイキャスター(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪径(Φmm)50取付高(mm)68金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19軸長(mm)14ピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68偏心E(mm)22ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 ユーエイキャスターユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在ユーエイキャスター(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターSG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車ユーエイキャスター(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(17件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター HT型ユーエイキャスター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から34日以内出荷
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在 ユーエイキャスターねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在ユーエイキャスター
369税込406
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(7件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付ユーエイキャスター(9件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車S金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪ユーエイキャスター(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式G型自在車タイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター(12件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)強化ナイロントラスコ品番809-3463質量(g)225タイププレート式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.2取付座A×B(mm)70×70全高(mm)46.5ストッパーなし偏芯E(mm)12材質(金具)スチール旋回半径R(mm)29関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスターねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム仕様ねじ込み式種別ねじ込み式形状自在車型式SJT型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし許容荷重(daN[kgf])120[122.4]偏心E(mm)32偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪ユーエイキャスター(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
369税込406
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
イージーロック スチール製 ユーエイキャスターイージーロック スチール製ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
559税込615
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム車仕様ねじ込み式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターG型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(16件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪