DAIKEN(旧:大建工業)のロゴ

DAIKEN(旧:大建工業)

人と空間・環境の調和をテーマに、新たな「くらし価値」を創造します。創立以来、独自の技術で、木質資源や未利用資源の有効活用を図ったエコ素材を開発、また、住環境の質を向上させる床材や壁材、天井材、暮らしを豊かにする収納や建築音響製品など、地球環境に配慮した素材と、消費者目線に立った質の高い住環境を創出する製品を提供します。

会社情報
会社名大建工業株式会社
設立1945/09/26
所在地〒530-8210 大阪市北区中之島三丁目2番4号中之島フェスティバルタワー・ウエスト
803件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 940SSDAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート優れた遮音効果を発揮防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
ダイロートン トラバーチン DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン トラバーチンDAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(18枚)
当日出荷から7日以内出荷
用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法
戸当りパッキン付 RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)戸当りパッキン付 RⅢDAIKEN(旧:大建工業)(3件のレビュー)
4,490税込4,939
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(mm)2030
遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業)遮音パネル12.5DAIKEN(旧:大建工業)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(2枚)
当日出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm施工面積(m2)3.31(2枚合計)
遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 455HDAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
粘着遮音シート 100N DAIKEN(旧:大建工業)粘着遮音シート 100NDAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2巻)
当日出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)100質量(kg)3.2材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
ダイロートン ワイド直張 DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン ワイド直張DAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(8枚)
8日以内出荷から9日以内出荷
直張りだから施工が容易、高い吸音性も魅力の天井材
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~ワイド直張長さ(mm)910幅(mm)455
吸音ウール 455H DAIKEN(旧:大建工業)吸音ウール 455HDAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(6枚)
当日出荷
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50長さ(mm)1215幅(mm)415寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
手摺部材 システム手摺35型 着脱エンドブラケット 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 着脱エンドブラケット 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
1,598税込1,758
1箱(1個)
6日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)75厚さ(mm)40Tシルバー製品幅(mm)55色番ZT取扱説明書(4.11MB)部位名称ブラケット
ダイケンボード木質調質天井材 しずかW DAIKEN(旧:大建工業)ダイケンボード木質調質天井材 しずかWDAIKEN(旧:大建工業)(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(18枚)
当日出荷から8日以内出荷
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05111008
手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(2個)
6日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)113.5厚さ(mm)45Tシルバー製品幅(mm)78.5色番ZT取扱説明書(4.11MB)部位名称ブラケット
造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅DAIKEN(旧:大建工業)
3,298税込3,628特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)19厚さ(mm)19
戸当り RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)戸当り RⅢDAIKEN(旧:大建工業)
4,490税込4,939
1セット
当日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)2030
吸ホル養生ボード DAIKEN(旧:大建工業)吸ホル養生ボードDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1ケース(5枚)
当日出荷
空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
厚さ(mm)6寸法(mm)910×1820基材インシュレーションボードエコマーク認定認定表面通気性撥水剤塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理グリーン購入法適合エコマーク認定番号5111013
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
5,998税込6,598
1箱(2本)
5日以内出荷から9日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
手摺部材 システム手摺35型 エンドブラケット 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 エンドブラケット 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
1,598税込1,758
1箱(1個)
6日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)74.5厚さ(mm)41Tシルバー製品幅(mm)62.5色番ZT取扱説明書(4.11MB)部位名称ブラケット
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 回り縁溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,798税込4,178
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900幅(mm)30厚さ(mm)7
気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(2個)
8日以内出荷
遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット長さ(mm)20000幅(mm)50厚さ(mm)0.8基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート質量(kg/巻)0.9
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(2本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
ダイロートン トラバーチン 縁形状B DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン トラバーチン 縁形状BDAIKEN(旧:大建工業)
3,698税込4,068
1箱(18枚)
5日以内出荷
幅広く使える人気の天井材。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~トラバーチン長さ(mm)606幅(mm)303
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー) DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー)DAIKEN(旧:大建工業)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 楕円型のパイプでジャケットやコート類を手軽に収納できます。 シューズインクローゼットに使用すれば、花粉やホコリを室内に持ち込まずにすむため、居住空間を清潔に保てます。
仕様アルミ押出し付属品受部材×2、取付ビス、S字フック×3厚さ(mm)15関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
コンセントスペーサー DAIKEN(旧:大建工業)コンセントスペーサーDAIKEN(旧:大建工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
基材ABS樹脂
段差見切り12T アルミ仕様 DAIKEN(旧:大建工業)段差見切り12T アルミ仕様DAIKEN(旧:大建工業)
5,998税込6,598
1箱(2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途段差見切り付属品位置決め用両面テープ長さ(mm)1950厚さ(mm)1.5寸法(mm)13.3×25×1950基材アルミ表面アルマイト処理適合ビスΦ3.5タッピングビス(同梱)
DKワックスネオ DAIKEN(旧:大建工業)DKワックスネオDAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
優れた耐水性、高密着性能を実現、抗菌タイプの水性ワックス。 WPCの床からファインコート、スーパーファインコート製品まで幅広く対応。 水がかかっても白化することはほとんどありません。 非常に塗りやすく、木目を生かした美しい光沢に仕上がります。 環境・健康に配慮した低VOC仕様です。
成分合成樹脂、水種類水性(樹脂系)内容量(L)2標準使用量10mL(1m2当り)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品塗布面積(m2/本)約200
粘着遮音シート 940N DAIKEN(旧:大建工業)粘着遮音シート 940NDAIKEN(旧:大建工業)
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)940質量(kg)30材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
手摺部材 システム手摺35型 ブラケット横用 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 ブラケット横用 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
1,798税込1,978
1箱(2個)
6日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)64厚さ(mm)65.6Tシルバー製品幅(mm)32色番ZT取扱説明書(4.11MB)部位名称ブラケット
手摺部材 システム手摺35型 着脱フレキシブルジョイント 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 着脱フレキシブルジョイント 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
2,298税込2,528
1箱(1個)
5日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)43厚さ(mm)87.5Tシルバー製品幅(mm)40色番ZT取扱説明書(4.11MB)部位名称エンド部材・ジョイント部材
手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート 4000長 〈ダルブラウン〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート 4000長 〈ダルブラウン〉DAIKEN(旧:大建工業)
7,298税込8,028
1箱(1個)
5日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)4000厚さ(mm)35ダルブラウン製品幅(mm)35色番MW取扱説明書(4.11MB)部位名称ゴム集成材タイプ手摺
造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押DAIKEN(旧:大建工業)
6,598税込7,258
1本
8日以内出荷
演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~ハンガー長押長さ(mm)3900幅(mm)65厚さ(mm)18基材MDF耐荷重(kg)10表面オレフィンシート
床見切り12T 段差タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業)床見切り12T 段差タイプ シート仕様DAIKEN(旧:大建工業)
8,198税込9,018
1箱(1本)
4日以内出荷から5日以内出荷
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ長さ(mm)1950寸法(mm)15×31.5×1950基材ABS樹脂表面オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業)フォレスティアJM(天然木床材)DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(6枚)
当日出荷から5日以内出荷
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12シリーズフォレスティア長さ(mm)1818幅(mm)303基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
クリアトーン9 DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン9DAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(18枚)
5日以内出荷から10日以内出荷
音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合厚さ(mm)9寸法(mm)303×606タイプフラット柄基材ロックウール吸音板燃性準不燃施工性捨張工法、直張工法
ダイライトMS DAIKEN(旧:大建工業)ダイライトMSDAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(1枚)
7日以内出荷から37日以内出荷
地震や火災に強い耐震ボード 高い耐震・防火性能に加えて、腐りにくく、白蟻にも強さを発揮。丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめです。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ ダイライトMS長さ(mm)3030厚さ(mm)9取扱説明書施工説明書(4.71MB)
手摺部材 システム手摺35型 着脱コーナーブラケット 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 システム手摺35型 着脱コーナーブラケット 〈Tシルバー〉DAIKEN(旧:大建工業)
1,898税込2,088
1箱(1個)
7日以内出荷
シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)70厚さ(mm)65Tシルバー製品幅(mm)70色番ZT取扱説明書(4.11MB)部位名称ブラケット
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材)DAIKEN(旧:大建工業)
6,298税込6,928
1箱(2本)
5日以内出荷から14日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート
遮音コンセント・スイッチBOX DAIKEN(旧:大建工業)遮音コンセント・スイッチBOXDAIKEN(旧:大建工業)
2,598税込2,858
1箱(1個)
5日以内出荷から6日以内出荷
防音室のコンセント・スイッチ回りの遮音性能低下を抑制します。 パテ埋め不要で従来のコンセントBOXと同様、省施工が可能です。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~遮音コンセント・スイッチBOX長さ(mm)105厚さ(mm)41
ダイロートン メディカルトーン ワイド直張 DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン メディカルトーン ワイド直張DAIKEN(旧:大建工業)
5,698税込6,268
1箱(8枚)
5日以内出荷から36日以内出荷
医療機関におすすめする天井材。消臭天井
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~メディカルトーン長さ(mm)910幅(mm)455