工具の通販モノタロウ > 太陽光発電関連品特集
配線用遮断器(太陽光発電システム用)
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)22
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)5/2
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
素子数2E
内容量1個
注意
※「逆接続対応型」について:太陽光システムにより遮断器の負荷側から電圧が継続して加わらないように、遮断器のトップコイルおよび電子回路を保護しています。これらの発電システム用途以外の電路では、電源側、負荷側を「逆接続」して使用しないで下さい。
配線用遮断器本体 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07