工具の通販モノタロウ > 太陽光発電関連品特集

太陽光発電関連品特集


Uボルト 管用(鉄/ドブ)

Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂 Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂 Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂
(2件のレビュー)

材質 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目 内容量1個
注意
※ナットはついておりません。
お気に入りに追加
34件中 1~34件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44209882 M10×125A 40 M10 1.5 125A 175 40 152 72
709
780 (税込)
当日出荷
44209891 M10×150A 40 M10 1.5 150A 200 40 180 85
799
879 (税込)
当日出荷
44209907 M10×90A 35 M10 1.5 90A 132 35 115 52
489
538 (税込)
当日出荷
44209916 M12×175A 45 M12 1.75 175A 227 45 207 98
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
44209925 M12×200A 45 M12 1.75 200A 252 45 232 111
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
44209934 M12×250A 50 M12 1.75 250A 307 50 282 137
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
44209943 M12×25A 35 M12 1.75 25A 68 35 48 18
399
439 (税込)
当日出荷
44209952 M12×300A 50 M12 1.75 300A 360 50 332 162
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
44209961 M12×40A 35 M12 1.75 40A 81 35 63 26
419
461 (税込)
当日出荷
44209977 M12×65A 45 M12 1.75 65A 107 45 90 40
439
483 (税込)
当日出荷
44209986 M12×90A 45 M12 1.75 90A 131 45 116 52
529
582 (税込)
当日出荷
44209995 M16×200A 60 M16 2 200A 254 60 236 111
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210004 M16×250A 60 M16 2 250A 308 60 286 137
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210013 M16×300A 70 M16 2 300A 368 70 341 162
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210022 M16×350A 70 M16 2 350A 401 70 376 181
4,098
4,508 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44210031 M16×400A 70 M16 2 400A 454 70 426 207
4,698
5,168 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44210047 M16×450A 75 M16 2 450A 508 75 478 233
5,398
5,938 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210056 M16×500A 80 M16 2 500A 560 80 529 259
5,698
6,268 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210065 M20×200A 70 M20 2.5 200A 263 70 239 111
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210074 M20×250A 70 M20 2.5 250A 315 70 289 137
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210083 M20×300A 80 M20 2.5 300A 371 80 344 162
4,698
5,168 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210092 M20×350A 80 M20 2.5 350A 403 80 377 181
5,398
5,938 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210101 M20×400A 80 M20 2.5 400A 455 80 429 207
6,398
7,038 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210117 M20×450A 80 M20 2.5 450A 507 80 481 233
7,498
8,248 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210126 M20×500A 80 M20 2.5 500A 560 80 532 259
7,498
8,248 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210135 M24×300A - M24 3 300A - - - -
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210144 M24×400A - M24 3 400A - - - -
7,598
8,358 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210153 M24×450A - M24 3 450A - - - -
9,298
10,228 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210162 M24×500A - M24 3 500A - - - -
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210171 M24×550A - M24 3 550A - - - -
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44210187 M24×600A - M24 3 600A - - - -
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210196 M30×450A - M30 3.5 450A - - - -
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

返品不可
44210205 M30×500A - M30 3.5 500A - - - -
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
44210214 M30×550A - M30 3.5 550A - - - -
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44209934
2018-09-12
用途:
ほっとけ
建設業・工事業

なめとんかこりゃナットがついてないんなら書いとけお前んとこのお陰でドブナットだけ買わんとあかんやんかクソが

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ナットがついていない旨を追記いたします。
宜しくお願い致します。

対象商品:
44209907
2015-10-05
用途:
ポール取付
建設業・工事業

このサイズは、市販ではありません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
407:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29