工具の通販モノタロウ > 太陽光発電関連品特集

太陽光発電関連品特集


2メーター寸切 ウィット(鉄/ドブ)

2メーター寸切 ウィット(鉄/ドブ) 大阪魂 2メーター寸切 ウィット(鉄/ドブ) 大阪魂
(6件のレビュー)

種別全ねじ 材質 長さ(mm)2000 表面処理ドブ ねじ山種類ウィット 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44289235 W1/2×2000 W1/2 12
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷

返品不可
特別運賃
44289244 W3/8×2000 W3/8 16
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44289244
2024-04-04
用途:
機械設備
電気・ガス・熱供給・水道業

ステンレス安くてドブメッキなので、切りやすいです。

対象商品:
44289244
2023-05-04
用途:
ぶどう棚の作成でパイプを吊るのに使用
前田工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドブメッキの全ねじはホームセンターには置いていませんので助かります。2本以上は送料無料なので同時に2本購入しました。

対象商品:
44289244
2018-07-09
用途:
資材の固定など
建設業・工事業

ドブの全ねじはホームセンターなどでは手に入りませんので便利です。
ミリねじのラインナップもお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
44289244
2016-09-29
用途:
機械設置時

2mのインチねじ寸切ボルトは、なかなか入手できないので大変助かりました。納期が短いと更にありがたいです。

対象商品:
44289244
2022-11-16
用途:
ケーブルラック吊り用
製造業

ドブのせいなのか精度が悪いのかナットが全然入っていかずまともに使えませんでした。
無理やり回した後のねじ山はかなりえぐれておりました。
使用したナットは同じ大阪魂ブランドの六角ナット 1種 ウィットねじです。

対象商品:
44289244
2022-07-16
用途:
吊り具用

ドブ付けで、注意書きには書いてあってそれを分かって注文しましたが、ナットはまともに入りませんでした。高くてもステンにすれば良かったと後悔しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29