マイクロテストチューブ PP製
(42件のレビュー)キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
内容量1パック(100個)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※目盛りは目安です。※研究または実験以外の目的では使用できません。
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
商品レビュー
2025-04-15
- 用途:
- 商品の小分け
値段なりで重宝してます。100本入りとなってますが袋毎で99-106本と入り数がきっちりしてないのが気になります。少ないのは勘弁してほしいがトータルではマイナスにはなってないので良しとしてます。
- 対象商品:
- 34680642
2022-11-11
- 用途:
- アロマオイルの小分け
卸売・小売業
蓋がかたくて何個も閉めていると指が痛くなりますが、液漏れはしなさそうです。しっかりしてるのに安くてコスパがとても良いと思います。
- 対象商品:
- 34680642
2022-06-06
- 用途:
- アルゼンチンアリ対策に
運輸・通信業
本来の使用用途とは違うが、このチューブにアリメツなどの殺蟻剤を入れ奴らの通り道や隠れ場所になりそうな所に置くとチューブが真っ黒になるくらいよく取れます。100個入りでこの価格も魅力です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
- 質問:
- オートクレーブ対応可能でしょうか。
- 回答:
- 蓋を開けた状態でのみ対応可能です。
2021-06-22
- 質問:
- こちらの商品は滅菌済みのものでしょうか。滅菌方法も教えてください。
- 回答:
- 本商品は滅菌済みで、エチレンオキシド滅菌となります。
2021-06-22
- 質問:
- DNAフリーでしょうか。
- 回答:
- DNAフリーではございません。
2021-06-22
- 質問:
- CPRの使用は可能でしょうか。
- 回答:
- CPRは使用不可でございます。
2021-06-22