回転子
(9件のレビュー)耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌
使用温度(℃)-200~+250
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 09353058
2021-02-16
- 用途:
- 有機化学実験の反応
教育・研究機関
もっと高額な他製品と比べても変わりなく使っています。最初は形からして回りにくいかなと思いましたが、そんなこともありませんでした。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 09353094
2019-10-09
- 用途:
- 塗料の着色試験
色々回転子がある中でもこのタイプは撹拌能力が高いです。また洗浄すればきれいになるのがいいです。ただ一つだけ短所がありますが縦方向にある筋に沿って固形分が若干残りやすいです。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 09353058
2017-10-18
- 用途:
- 化学系研究室で、サンプルの攪拌時
教育・研究機関
従来使用していたものの約半分の価格で、非常に安いため大量に購入し、ディスポ的に運用できる。
- 対象商品:
- 09353085
2016-08-18
- 用途:
- 溶剤の撹拌
ピクトグリフ 様
アセトンに樹脂を溶かし込むため、簡単な速度可変機能を付けたスターラーを自作してみたところ、うまくまわらず・・・。
回転子をこちらに変えたところ、うまく回転させられました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07