週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ

墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 1丁掛けタイプ モノタロウ
(7件のレビュー)

墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。

ランヤード(有効長)(mm)1700 仕様使用可能質量100kg/落下距離4.2m/最大自由落下距離2.3m ネイビーブルー 質量(g)約1800 タイプ3ツ打 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード)ナイロン ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け 内容量1本
取扱説明書: (2.2MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41780918 MSB-6
14,980
16,478 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41780918
2024-03-11
用途:
高所作業
建設業・工事業

たまにある高所作業用に購入。
使用頻度が少ないので、なるべく安くてしっかりしたものを探していました。
安価だけれど作りはしっかりしていて問題はない。
初めて装着する時は付属のマニュアルを見ながら四苦八苦したが、2回目以降はスムーズにス着できる。

対象商品:
41780918
2023-06-03
用途:
足場の安全パトロール時
有限会社朝日工業 様 (建設業・工事業)

月に1回安全パトロール時に装着して足場に上ります、安価なものを探していましたので助かりました。
初めて使う人には少しマニュアルがわかりにくかったので、写真等あればさらに良かったです

対象商品:
41780918
2022-11-11
用途:
高所作業
浅香工業株式会社 様 (製造業)

しっかりしていてちゃんと使えます、追加で注文します
背中のモノタロウマークが特徴ですね。

対象商品:
41780918
2021-06-16
用途:
雨樋の詰まりの掃除

家庭使用です。雨樋の掃除用に購入しました。身長175cmの私、165cmの息子が利用しましたが、脱着は簡単で、サイズ合わせも簡単です。
ただ、背中の真ん中に「モノタロウ」のロゴが目立つので、ちょっと気になります。ローマ字の方がよかったですね。

3人が参考にしています
対象商品:
41780918
2020-11-26
用途:
高所作業車に乗って看板などの取り付け時
製造業

着脱が割とスムーズにでき、サイズも割と太めから細身まで案外幅広く使えた。
付けていて安心感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
41780918
2020-07-02
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時 樹木の伐採
株式会社総務部 様 (その他業種)

そう高くないところで使用します。
かすがい等を樹木や屋根の棟とかに打ち込み、他の安全器具とともに使ってます。
人を雇ってますから、この器具は必需品です、が、軽負担で効果を期待でき出ます。

1人が参考にしています
対象商品:
41780918
2021-03-25
用途:
屋外配管メンテナンス時
有限会社平中鉄工所 様

「モノタロウ」の大きな文字の刺繍が無ければ、もっと買います!!(小さなラベルにして下さい)

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。今後の開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。