週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ

墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ モノタロウ
(4件のレビュー)

墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。
★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。

仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m ネイビーブルー 質量(g)約2260 タイプ3ツ打 ベルト幅(mm)45 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フックNo.57F ランヤード(有効長)(mm)1700 ランヤード(直径)(Φmm)10 適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード)ナイロン ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け 内容量1本
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (2.2MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53524678 MSB-7
16,980
18,678 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途:
建設作業時

金具の色を変えることで脚部への左右着け間違いや金具の着け間違いを防止してくれるのがありがたいです。社内の仕様が変更になり試しに2着購入しましたが
徐々にこちらのフルハーネスに変更していく予定です。

対象商品:
53524678
2023-08-30
用途:
工事現場用

竣工時の検査で検査官の分まで用意しなくてはならず、リーズナブルに一揃い買えるのは助かりました。実際に使用した人の意見は聞けてないですが、配送もスムーズでよかったです。

対象商品:
53524678
2022-06-22
用途:
足場上作業

胸のバンドが引っ掛かるタイプでなく、カチッとはまるタイプなら良かった。
あと、モノタロウの文字が大きすぎです。軽いのは非常にいいです。

3人が参考にしています
対象商品:
53524678
2021-02-04
用途:
高木の伐採作業
教育・研究機関

購入最初、説明書の通りに平らなところで広げて、腕と足の部分を確認してから、接続部を外さないないと、装着が大変。いきなり全部外したので時間がかかった。使い勝手は、とくに問題なく満足。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
仕様に記載の【自由落下距離2.3m/落下距離4.2m】の意味を教えてください。
回答:
自由落下距離=ランヤード長+追加落下距離
この場合、ランヤード長1.7m+追加落下距離0.6mとなります。
追加落下距離=背中D環高さ1.45ー手すり高さ0.85m
落下距離=自由落下距離+(ショックアブソーバーの伸び+ハーネス他の伸び)
この場合、自由落下距離2.3m+1.9mとなります。
2023-12-19
質問:
商品ページに、【規格:労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合】とありますが、新規格に適合しているという事でしょうか。
回答:
こちらの商品は2019年改正の新規格対応品となります。
2022年1月2日以降も使用可能となります。
2023-12-19
質問:
使用期限などはありますでしょうか。
回答:
器具の耐用年数は使用頻度や環境で異なりますが、「ランヤードは使用開始から2年、ベルト等その他の部品は同じく使用開始から3年を目安としてお取替えいただく」ことをお勧めしています。
品番 MSB-7はランヤードとフルハーネスのセット品のため、使用開始から2年でのお取替えをお勧めしております。
※使用期限は規格等での公的な取り決めではございません。
2023-12-19