カラビナ オートロック式
アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。
スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。
使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など
材質アルミ
形状オフセットD型
全長(mm)114.7
質量(g)89
寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7
有効径(Φmm)10.4
破壊荷重(kg)25
破断強度(kN)25
ロック機能あり
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※登山用、墜落制止用ではご使用できません。
※電動工具などの重量物には適しておりません。
※使用される際は、指などを挟まないよう取扱いには十分ご注意ください。
※高所での着脱は危険ですので、絶対におこなわないでください。
※安全環を閉めないまま使用しないでください。
※安全環を上側にして使用しないでください。使用中に開閉桿が開くおそれがあります。
※強度が大幅に低下しますので、開閉桿に荷重がかかるような使い方はしないでください。
※一度でも衝撃をうけたカラビナは、外観に異常がなくても廃棄してください。
※使用中にカラビナに異常があれば、ただちに使用を中止してください。
※カラビナの分解・修理・改造はしないでください。