週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


三徳包丁 穴明 リブ付

三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ 三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ 三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ
(6件のレビュー)

穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。

用途野菜・肉・魚などの調理に 材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼 全長(mm)290 質量(g)95 規格食品衛生法適合 刃長(mm)170 刃厚(mm)0.7 耐熱温度(℃)ハンドル部:80 背厚(mm)1.5 刃部加工穴明き 内容量1個
注意
※包丁を料理以外に使用しないでください。
※冷凍食品には冷凍ナイフ、魚の骨・その他堅いものを切る時は刃の厚い出刃包丁を使用してください。
※用途に適合しない包丁を使用すると、刃欠け・ひびの原因となります。
※本製品についた水分や汚れ(特に塩分や酸などを含んだもの)はサビの発生原因となります。しっかり洗浄する・拭き取るなどしてください。
※水またはお湯の中に入れたまま放置しないでください。サビの発生原因となります。
※湿った場所での保管や、異種金属と触れたままの保管はサビの発生原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58302905 -
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途:
家庭料理
農・林・水産業

家庭用の料理に使っています。問題なく使えました。刃先のとぎ器も支障なく使えています。

対象商品:
58302905
2025-05-26
用途:
家庭での調理
その他業種

切れ味は普通と感じますが、価格が安いので消耗したら短いサイクルで買い替えられるところが良いです。

対象商品:
58302905
2024-08-13
用途:
料理
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なのに切れ味良好です。
切れ味悪くなったらすぐ買い替え。

2024-10-31
用途:
社宅の食事用です。
株式会社北都 様 (卸売・小売業)

大きさがちょっと小さめと感じましたが切れ味はよかたっです。

1人が参考にしています
対象商品:
58302905
2022-09-01
用途:
野菜等の料理に使用
N45農園 様 (農・林・水産業)

商品については上記の通り、やや満足です。
ただ、商品の包装が過剰過ぎて、開封時に逆に危ないと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。

対象商品:
58302905
2021-06-28
用途:
調理

切った食材のくっつきが抑えられるのは穴・リブ付きとして当然。
刃材質は柔らかいのでローラー式刃物研ぎ器ですぐに研げます。
刃持ちしないので、使うたびに研ぎますが、トマトの皮もスッパリの切れ味です。 マメに研いで、切れ味を楽しむ方にオススメ。
研ぐのが面倒な方には適しません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。