週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


鉛筆削り器 3way

鉛筆削り器 3way モノタロウ 鉛筆削り器 3way モノタロウ 鉛筆削り器 3way モノタロウ
(18件のレビュー)

3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。
太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。

用途鉛筆や色鉛筆を削るように。 材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス 色指定不可 質量(g)24 電源手動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
注意
※鉛筆削りとしての用途以外でご使用にならないでください。
※幼児の手の届くところに置かないでください。
※削り穴には絶対に指を入れないでください。
※危険ですので刃の部分には触れないでください。
※鉛筆、色鉛筆以外には使用しないでください。
※廃棄の際、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
※4色(水色・赤・桃・緑)がございますが、ご注文時の本体色指定はできません。ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61067704 -
119
131 (税込)
欠品中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61067704
2026-01-17
用途:
事務作業
建設業・工事業

鉛筆の削り具合が選べるので良いです。すごく削れるので細かい字もきれいに書けて良いです。色がおまかせだったので選べると良かった。紫が欲しかった。

2025-12-19
用途:
丸棒の小口の面取りに使用
製造業

ひのき丸棒の小口を面取りするのに、色々試しましたが、これが一番早くてきれいにできました。
Φ10㎜、両端を面取りしています。
ゴミもまとめて捨てられてgood!

2025-06-02
用途:
事務仕事・日常
有限会社朋栄電気工事 様 (建設業・工事業)

ペーパレスになったといえども、会計の現場では目視のチェック作業が欠かせません。赤エンピツは必需品! 使えば当然芯が減るナイフで削る手間が省け、ゴミもケースの中で削りカスの処分がお手軽。小さいのでデスクの引出しに仕舞える。鉛筆の太さ・芯の長さにも対応したこの商品はとても重宝します

2025-01-12
用途:
作業用鉛筆の削り器
たなか総合技術研究所 様

作業用鉛筆削り用に便利です。今まではナイフで削り出ししてました。この削り器は三種類の芯の太さに簡単に削り出しが出来良いです。ポケットに常備して使えます。

2025-01-06
用途:
持ち歩き用
教育・研究機関

こういうの欲しかったんです。もう少し切れ味鋭いと最高なんですが、値段を考えたら仕方ないですね。

2024-12-03
用途:
事務用品の必須アイテム!えんぴつ削り。
加美家畜診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

芯の角度が3段階にお好みチョイス可能なシンプル削りです

対象商品:
61067704
2024-03-12
用途:
えんぴつけずり
有限会社アスコ通信特機 様

色鉛筆などの太いのが削れなかったので重宝してます。
この値段ならいうことなしです。
削りカスも簡単に出すことができます。

対象商品:
61067704
2023-12-26
用途:
鉛筆を削るとき

青と黄緑のが届きました。正直色はなんでもよかったので、安くて手軽に使えて重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07