週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


のぼり用ポール台 樹脂製 20L

のぼり用ポール台 樹脂製 20L モノタロウ のぼり用ポール台 樹脂製 20L モノタロウ のぼり用ポール台 樹脂製 20L モノタロウ のぼり用ポール台 樹脂製 20L モノタロウ
(17件のレビュー)

定番の注水式ポール台!

用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)20 色白 適合ポール外径(Φmm)22~25 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.2 高さ(mm)290 内寸法(mm)(差込筒口)Φ34 縦(mm)430 横(mm)430 内容量1台
注意
※転倒防止の為、水平な場所でご使用ください。※破損防止の為、落としたり、ぶつけたりしないでください。※注文コード41501697 のぼりポール台用部品(20L用)が付属されています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84910866 -
¥2,198
¥2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途:
のぼり旗を立てる土台として。
建設業・工事業

これまでいろいろのメーカーのポール台を使ってきましたが、モノタロウさんのこのポール台が一番良かったのでリピしています。このポール台は強風にあおられてものぼり旗が倒れにくく、又,とてもお値打ちに買えるのでうれしいです。

1人が参考にしています
2026-04-17
用途:
のぼり

リピート購入です。強い風にも負けず、車が当たっても凹むだけ。安心です。

対象商品:
84910866
2024-08-27
用途:
のぼり用台
不動産業

しっかりと重いので、倒れることなく利用できます。
ブレもしないので、通行人にも当たらずに重宝しています。

対象商品:
84910866
2023-08-03
用途:
のぼりポール用
株式会社かいしゃ 様 (サービス業)

水の蓋。なくならないようくっついてあればいいかなと思いました。
きれいでお寺の記念行事なピッタリでした

対象商品:
84910866
2023-03-18
用途:
団地内の安全表示看板を立てる為に使用。
その他業種

ポールを固定して使用したいので、充填材を使用して固定しました。
20Lの水を抜けば、簡単に移動ですます。

対象商品:
84910866
2023-11-15
用途:
のぼりを設置する時
佐土井石油有限会社 様 (卸売・小売業)

丈夫なので、満足しています。
次回も購入する予定です。

対象商品:
84910866
2023-01-17
用途:
外に置きっぱなし
教育・研究機関

強風で倒れることもなく安定していてとても良いです。

対象商品:
84910866
2022-06-02
用途:
宣伝の為
サービス業

水を一杯入れるときつい風でも問題なく利用できております。
満足した買い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。