マンガン乾電池 単3
(123件のレビュー)小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
本数4本
内容量1パック(4本)
化学物質安全性参考資料:
(0.3MB)
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因とな るので、次のことを必ず守ること。
※電池の液が、目、皮膚、衣類に付着、液を舐めたときは、すぐにきれいな水で洗い流し医師の治療を受ける。
※電池の液が目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し医師の治療を受ける。
※電池の液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※液漏れ、破損のおそれがあるので、ショート・分解・加熱・充電・火中投下禁止。
※(+)(-)の逆接続、新旧並びに異種電池の混用などしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、破裂のおそれがある。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池の液が、皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流す。
※電池を水などで濡らさない。
電池 の新着商品
商品レビュー
2025-10-11
- 用途:
- リモコン等
積極的にアルカリと使い分けたいので安価で助かります。既に他の方もおっしゃってますが品揃えに単4無いのが至極残念。
1人が参考にしています
2026-01-17
- 用途:
- 掛け時計用に
自動車・二輪車・自転車関連業
掛け時計のアルカリ電池をマンガン電池に変えるため購入しました。安価に入手出来てよかったです。シンプルでわかりやすいデザインもいいと思います。
できれば単4のラインナップもあると嬉しいです。
2025-11-28
- 用途:
- こどもの玩具に使用します
医療・福祉・介護関連業
定期的に交換が必要なため安価ですぐに手に入りとても助かります。
性能としても不満なく使用させていただいています。
2025-02-05
- 用途:
- ラジオ(防災)の電池
金融・保険業
アルカリ電池を1パック購入しストックして、都度使用していましたが、バラツキがあるらしく未使用でも急激に消耗しているものがありました。モーターを動かすのでなく、ラジオを鳴らすだけなので長期保存が可能なマンガン電池に変更しました。まだ使い切っていませんが、おそらく大丈夫でしょう。
1人が参考にしています
2025-03-26
- 用途:
- 掛け時計の電池
その他業種
アルカリ電池よりマンガン電池の方がいい場合もあるそうなので
購入しました
- 対象商品:
- 21007202
2024-10-26
- 用途:
- リモコンの電池
マンガン電池で充分なリモコンや時計に使用しました。 アルカリより少し安い。アルカリ電池を長期使うより、こまめに交換したほうが液漏れで故障しないのでは?
2025-08-09
- 用途:
- 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業
いつもアルカリを買っていたのですが試しに買ってみました。問題無いです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07