週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


フォーク 4本爪 アルミ柄

フォーク 4本爪 アルミ柄 モノタロウ フォーク 4本爪 アルミ柄 モノタロウ
(2件のレビュー)

爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
アルミパイプ柄の軽量タイプです。

用途集草・草の移動作業用。 全長(mm)1160 質量(kg)1.2 奥行(mm)140 材質(柄部)アルミパイプ 爪数4 先端幅(mm)220 材質(ツメ)鉄(50Mn)(HRC40±5) 頭部肩幅(mm)195 内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14596831 -
3,198
3,518 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途:
干し草の寄せ集め
農・林・水産業

金属製のフォークはもっているのですが持ち歩く時間が長いと手が疲れますが
これは軽いので楽ちんです

2025-11-25
用途:
工事現場の草刈り作業
有限会社嶺望建設 様

値段が安いので注文しました。普通に作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。