週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


リストレスト

リストレスト モノタロウ リストレスト モノタロウ
(16件のレビュー)

リストレスト部分に低反発ウレタンフォームを使用しています。

用途PC作業時のマウス操作に。 ブラック 材質表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム 寸法(mm)110×62×19 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)110×62×19 商品タイプマウス用 内容量1個
注意
※ご使用のマウスの仕様・個体差や使用環境により一部の光学式・レーザー式マウスが対応しない場合があります。
※直射日光が当たる場所ではご使用にならないでください。
※製品の用途と違う使用はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23722308 ブラック
339
373 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途:
机上でマウス操作
有限会社日向ニット 様 (製造業)

マウスパットと別々な位置に配置できるので便利です。
書類や電卓や筆記具などの角がぶつからない位置に置けるので便利です。

2025-07-22
用途:
PC作業のお供に
卸売・小売業

キーボードの長さにあった長いタイプのリストレストを使用していたため、
とても小さく感じましたが、これが邪魔にならずいい感じです。
クッションの硬さはちょうど好みの硬さでした。

2024-10-22
用途:
パソコン
その他業種

安いし硬さも丁度良いし満足です。ただ、最初のうちはマウスと間違えてイラッとします。

1人が参考にしています
対象商品:
23722308
2024-08-08
用途:
パソコン作業時
建設業・工事業

使い心地がよく、腕の痛みも軽減されました。お買い得です。

対象商品:
23722308
2024-03-11
用途:
PC作業時
製造業

早速使用していますが、ちょうどいいサイズで快適です。

対象商品:
23722308
2023-04-17
用途:
パソコン作業の補助
製造業

今まで20年以上使用した物が、上の布と下の滑り止め部がはがれてきて中のスポンジ(?)が机の上にボロボロと落ちだしたので、新しい物を探していたら安価に発見!
使い心地はイイ!
モノタロウのマーク…はがれてくるのかな???
今のところ、まだ無事です。

対象商品:
23722308
2023-04-24
用途:
パソコン入力作業時

パットは使用していましたが、長時間の作業の腕の疲労が緩和されました。

対象商品:
23722308
2022-10-19
用途:
PCマウス使用時
不動産業

PC使用時マウスを使うと、手首への負担が多いので疲労軽減のために

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07