液晶保護フィルム ブルーライトカット
(9件のレビュー)刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32%
日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工
タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム
『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H)
指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能
反射防止機能付
※液晶画面上に目に見えない微小なほこり等が付着している場合、気泡が生じます。また、液晶保護フィルムの粘着面にほこり等が付着すると、気泡発生と粘着力の低下となります。液晶保護フィルムを貼り付ける際には十分にご注意願います。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※落下等による衝撃、機器の破損・損傷については責任を負いかねます。
※剥離フィルムを剥がす前に、サイズやキズの有無を確認してください。剥離フィルムを剥がしてから、交換・返品はご遠慮願います。
※本製品を用途以外の目的に使用しないでください。
※本製品は液晶画面を衝撃やキズから完全に保護するものではありません。
※火気の近く、高温、多湿の場所でのご使用、保管はしないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※液晶保護フィルム表面のお手入れをする際は、やわらかい生地で軽く乾拭きしてください。
液晶フィルター の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- タブレット使用時
タブレット使用時、特に電子書籍を読むときに目の疲れがあり、購入しました。目の疲れが少なくなり満足しています。1枚で、8インチと10インチの2つのタブレットに使用できたのでよかったです。
- 対象商品:
- 27917463
- 用途:
- ノートパソコン用に
ブルーライトよりも、画面の反射が気になっていたため、反射率も考慮して購入しました。貼り付け時に埃を挟み込まないようにしました。画面の反射は劇的に軽減され非常に見やすくなりました。タッチパネル方式ですが、こちらも何ら支障なく作動しています。
*貼り付け時の埃対策として、風呂場で蒸気をこもらせ埃が舞わない状態で行いました。
- 対象商品:
- 27917463
- 用途:
- PCの画面に
仕事で使うPCに使用しました。安く購入でき良かったです。ブルーライトカットの効果はよく分かりませんが、疲れが出ないので効果はあるかと思います。また購入します。
- 対象商品:
- 27917463
- 用途:
- ノートパソコンのフィルムに
貼ろうとしましたが、気泡ができるので失敗しました。
貼り直しに一度剥がすと、静電気が発生するので
不器用な方にはお勧めできません。
- 対象商品:
- 27917488
- 用途:
- 事務作業
使用するまでは、目の疲労がひどかったですが、
使用後目の疲労が軽減した。
- 対象商品:
- 27917488
- 用途:
- 機械の表示部に
工作機械のパネルがタブレットなので割れ防止の為に購入。
特に問題なく、貼るのも特に問題なかったです。
あとはどれだけ持つかですが。これは年数がたたないと検証しようがないかと。
- 対象商品:
- 27917488
- 用途:
- パソコン使用時
目の疲れがあまりなくなりました。いつも翌日目が悪くなった感じでしたが、多少なりとも軽減しました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)