週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


のぼり用ポール台 樹脂製 11L

のぼり用ポール台 樹脂製 11L モノタロウ のぼり用ポール台 樹脂製 11L モノタロウ のぼり用ポール台 樹脂製 11L モノタロウ
(10件のレビュー)

定番の注水式ポール台!

用途のぼり用ポールの土台に。 タンク容量(L)11 適合ポール外径(Φmm)19~23 材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1 高さ(mm)280 内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6 縦(mm)340 横(mm)340 内容量1台
注意
※転倒防止の為、水平な場所でご使用ください。※破損防止の為、落としたり、ぶつけたりしないでください。※注文コード41501679 のぼりポール台用部品(8L・11L用)が付属されています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84910848 -
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途:
のぼり旗立て
有限会社ササキ産業 様 (建設業・工事業)

コスパ最高、重さ最高、持ち運び便利大きな物もあると思いますがこのサイズで十分です

対象商品:
84910848
2022-08-15
用途:
ポールの台として

別で購入したポールの台で使用します。太陽光による樹脂の劣化は想定内ですので、数年後にまた購入すると思います。

2022-07-21
用途:
店舗のノボリに使います!
CAMION COFFEE 様 (飲食業)

大きさも容量もちょうど良いです。
白色なので汚れが目立ちそうですがノボリの色とのバランスを気にしなくていいのが良いです!

対象商品:
84910848
2021-05-19
用途:
店の入り口ののぼり用
土屋畳店 様 (製造業)

安いとにかく良い。安いから外に置いても盗られないでしょう。

対象商品:
84910848
2020-10-18
用途:
店外でののぼり掲示用

もうひとサイズ大きいものと迷いましたが、これで十分でした。
差し込み部分の安定もよく、質感も値段の割に良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
84910848
2020-09-09
用途:
土台

安く購入できてよかった。差し込むポールにもサイズ的にちょうど良かった。

対象商品:
84910848
2024-06-25
用途:
販促のぼり

8Lは倒れたので 11Lにしました。中身は水道水ですが 今のところ倒れません。というか最近は強風の日がなかったかも。

対象商品:
84910848
2021-07-05
用途:
宣伝告知のため
サービス業

しっかりした品物でした。早々に対応していただき助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。