オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL
(50件のレビュー)センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(0.8MB)
注意
※分解や改造などをしないでください。※振動や衝撃を与える場所、傾いた場所など不安定な場所に置かないでください。
※変形、変色の原因になりますので、本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。
※センサー部に液がかからないようにしてください。液がかかるとセンサー反応が鈍くなります。
※液体石鹸、ハンドソープなどの洗剤は混ぜて使用しないでください。
※長期使用しない場合は本製品内に石鹸や洗剤を放置しないでください。
※洗剤などを水で薄めてご使用になると、液が出にくくなる恐れがあります。
日用品 の新着商品
商品レビュー
2025-10-11
- 用途:
- 食器洗いに使う
トップ印刷 様
(製造業)
この商品は大変いい機械です。又電池で動くので安心です
- 対象商品:
- 25663777
2025-02-27
- 用途:
- キッチン用洗剤ディスペンサー
製造業
素晴らしいです。今まで色々なキッチン用洗剤ディスペンサーを使ってきましたが、キッチン用と銘打っているのに防滴加工すら施されていない物や、数週間で壊れる物、3回に1回くらいしか反応しない物などガラクタだらけでした。そのため、モノタロウさんが作ってくれないかなと思っていたら、遂に作ってくれてしかも性能もバッチリです。これからもずっと作り続けて欲しいです。
1人が参考にしています
2025-03-06
- 用途:
- 工場内トイレ 手洗い用
製造業
薬用キレイキレイ液体を入れ3ヶ月間使用
冬場の室温10℃を下回る環境でも、液体がしっかり出てくれている
1人が参考にしています
2024-11-25
- 用途:
- 手洗い
製造業
オートディスペンサー一体型のた洗い機を探していましたが、スペース的に無理があった為、こちらの商品を購入しました。場所も取らずに非接触で使用できるため良かったです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 25663777
2024-02-23
- 用途:
- 食器洗いで使用してます
自動車・二輪車・自転車関連業
2020年に購入して、3年6ヶ月で故障しました。スイッチ部分から水が浸入したことにより、基盤が壊れことが原因でした。今回、購入したものに対して防水しようと分解したところ、新たに基盤部分にカバーが追加されていて、対策済みでした。
容量も大きく、他と商品と比べると値段も安いので、生産を続けてほしい商品の一つです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 25663777
2023-10-12
- 用途:
- 手洗い
コスモソリューション 様
(サービス業)
モノタロウさんの手洗い石鹸液を10倍にして入れています。石鹸液の出方も良いのですが、普通の手洗いには最短の1秒でも少し量が多く感じるため、出した手をすぐに引っ込めるくらいでちょうどよい感じです。汚れがひどいときにはオートストップの時間でちょうど良いかもしれません。使い方で工夫しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- アルコール消毒液で使用可能ですか。
- 回答:
- アルコール消毒液で使用は不可です。
液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
液体クレンザー、ジェルタイプ、および液体の消毒用アルコール、粘性の高い液体、シャンプー類、泡ハンドソープ液、希釈タイプのハンドソープなどではご使用頂けません。
2023-08-07
- 質問:
- 液の量は5段階調整ができるとのことですが、初期設定は1ですか。
- 回答:
- 初期設定は3です。
2023-08-07
- 質問:
- 初期値の3は電源オンの度に戻りますか。電源オフ前の設定を引き継ぎますか。
- 回答:
- 電源オンのたびに初期設定の3に戻ります。
2023-08-07
- 質問:
- 液量の調整についてLEDで噴射量のレベルは判断別はできますか。
- 回答:
- LEDでは噴射量のレベルは判別はできません。
2023-08-07
- 質問:
- 液量設定を1まで下げた後は5へ戻りますか。
- 回答:
- 液量設定は1まで下げても5へは戻りません。
最小1、最大5で止まる設定です。
2023-08-07