週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


パッキン ノズルセット ガーデンスプレー用

パッキン ノズルセット ガーデンスプレー用 モノタロウ パッキン ノズルセット ガーデンスプレー用 モノタロウ パッキン ノズルセット ガーデンスプレー用 モノタロウ
(1件のレビュー)

ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。

用途消耗時の交換用として。 セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個) 対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397) 内容量1セット
取扱説明書: (0.6MB)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※指定商品以外に使用しないでください。
※交換の際は、スプレーの圧力を抜き、薬剤等洗浄後、各部の安全を確認したうえでおこなってください。
※部品の色みが元々のものと異なる場合がありますが、使用には影響ございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21417325 -
499
549 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途:
加圧できなくなったスプレーが蘇った

数年前に購入したものが加圧出来なくなり本体ごと買い替えるか迷っていたが本品にて修理ができた。
ピストンカップは長期の使用(保管)で癖がついて痩せてしまう。
問題があった個所はその部分だけだったので可能であればピストンカップ単体での販売もしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。