週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


台車 一斗缶・ペール缶用

台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ 台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ 台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ 台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ 台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ
(2件のレビュー)

一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。

用途一斗缶・ペール缶用の台車として グリーン キャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個 内寸法(mm)243.6×243.6 荷台寸法(幅)(mm)281 荷台寸法(奥行)(mm)281 内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63858559 - 80 50 SPCC ナイロン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63858559
2025-02-01
用途:
飲食店のキッチン内
Newth株式会社 様 (飲食業)

一台仕様になっており
2個一度に使用するから場所を取らないのでとても使いやすい

対象商品:
63858559
2022-02-25
用途:
20リットルオイル缶の移動
建設業・工事業

問題なく使えます。なかなかよかったので追加購入検討中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11