週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O

JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ
(1件のレビュー)

労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。
生産物賠償責任保険(PL)付。

用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
【警告】
※1本吊りに使用できません。吊り荷が回転したり、ロープの「より」が戻り強度が落ち危険です。
※吊り荷の重心判断・吊り方を誤らないよう十分注意ください。
※ワイヤーロープ1より間において素線の数の10%以上が断線したものは破棄してください。
※ロープ径の減少が公称径7%を超えたものは破棄してください。
※著しく形崩れ又は腐食のあるものは破棄してください。
※玉掛作業は、有資格者が行うように定められています。お守りください。
※鋭い角度で曲げないように必要に応じて当物をしてください。
※玉掛索のアイ部の開き角度は60度を超えないようにして下さい。
※腐食性雰囲気(酸・アルカリ等)及び100℃を超える高温雰囲気では使用しないで下さい。
※急激な衝動荷重がかからないようにして下さい。
※キンク及び著しい扁平化、曲がり、かご状などの欠陥が生じたものは破棄してください。
※スリーブに荷の角を当てないでください。
【注意】
※加工部分にはヒゲ(素線)が出ています。直接手で触れないで皮手袋を使用して下さい。
※玉掛索を荷から引抜くときは、無理をしないで抜いてください。吊り荷を傷めたり、ロープに「くせ」が付いて、ロープを傷めることがあります。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34630508 - 1本(1m) 0.19 1 0.6(2本垂直吊り) 6 160×80
679
747 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630517 - 1本(1.5m) 0.26 1.5 0.6(2本垂直吊り) 6 160×80
779
857 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630526 - 1本(2m) 0.32 2 0.6(2本垂直吊り) 6 160×80
839
923 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630535 - 1本(3m) 0.45 3 0.6(2本垂直吊り) 6 160×80
849
934 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630551 - 1本(4m) 0.57 4 0.6(2本垂直吊り) 6 160×80
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630560 - 1本(1m) 0.43 1 1.35(2本垂直吊り) 9 200×100
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630569 - 1本(1.5m) 0.56 1.5 1.35(2本垂直吊り) 9 200×100
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630578 - 1本(2m) 0.69 2 1.35(2本垂直吊り) 9 200×100
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630587 - 1本(3m) 0.96 3 1.35(2本垂直吊り) 9 200×100
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630596 - 1本(4m) 1.23 4 1.35(2本垂直吊り) 9 200×100
1,898
2,088 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630605 - 1本(1m) 0.81 1 2.4(2本垂直吊り) 12 240×120
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630621 - 1本(1.5m) 1.05 1.5 2.4(2本垂直吊り) 12 240×120
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630630 - 1本(2m) 1.29 2 2.4(2本垂直吊り) 12 240×120
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630639 - 1本(3m) 1.76 3 2.4(2本垂直吊り) 12 240×120
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34630648 - 1本(4m) 2.24 4 2.4(2本垂直吊り) 12 240×120
2,498
2,748 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途:
問屋頼みでした。

既存のがダメになったので頼みました。今までは問屋に頼んでいましたがすぐ届くモノタロウにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。