深溝玉軸受 6200番台 開放形
(50件のレビュー)ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状開放形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
ボールベアリング(深溝玉軸受) の新着商品
商品レビュー
2025-10-29
- 用途:
- 金属加工用の治具製作
農・林・水産業
傷痕打痕等も認められず想定していた通りにスムーズに機能しています
2025-09-19
- 用途:
- 農機具エンジン内使用
自動車・二輪車・自転車関連業
農機具エンジン内使用 無理にたたき込むようなことをしなければ問題なく使えると思います
2025-04-14
- 用途:
- ビンテージトレールバイクのエンジン修理
自動車・二輪車・自転車関連業
ビンテージトレールバイク(カワサキ・F6・125TR)の右側クランクシャフトベアリング(6205)、ミッションボールベアリング×2(6204×2)交換で使用しました。 昔のパーツリストの純正部品番号では取り扱い終了で純正部品は入手不可能ですが、新GIS工業規格(ISO工業規格)のお陰でサイズピッタリの物がモノタロウブランドで手に入るのは嬉しいですね。
- 対象商品:
- 38638232
2023-12-28
- 用途:
- 機材のメンテナンス時
内外梱包重量 様
(卸売・小売業)
2.5tハンドリフト 小車輪のベアリング交換用に購入しましたが、問題なく使用できました
刻印のあるものと無いものがあったのですべて刻印入りのほうが使いやすいと思います
1人が参考にしています
2023-11-04
- 用途:
- 原付きのミッション
原付きのミッションのベアリング打ち替えに使ってます。
最近はホームセンターでもベアリングの値段が高いので、モノタロウブランは助かります。
用途によるけど原付きのベアリングとしては十分なクオリティと価格ですね。
- 対象商品:
- 38638223
2023-09-28
- 用途:
- 機械部品
ピデスアート 様
(製造業)
機械のベアリングが壊れたので交換しました。
業者に頼むと高価ですが自分で修理すると数百円で済むので非常に助かっております。