週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


深溝玉軸受 6300番台 開放形

深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ
(24件のレビュー)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38638302 6300 10 35 11
169
186 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
38638311 6301 12 37 12
179
197 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
38638327 6302 15 42 13
179
197 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
38638336 6303 17 47 14
219
241 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
38638345 6304 20 52 15
249
274 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
38638354 6305 25 62 17
319
351 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
38638363 6306 30 72 19
399
439 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
38638372 6307 35 80 21
539
593 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
38638381 6308 40 90 23
799
879 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
38638406 6310 50 110 27
1,198
1,318 (税込)
欠品中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途:
メンテナンス
製造業

設備のメンテナンス作業に使用しましたが何も問題なく使用できております。
耐久性は不明ですが異音もなく稼動できているので助かっております。

2025-04-14
用途:
ビンテージトレールバイクのエンジン修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ビンテージトレールバイク(カワサキ・F6・125TR)の左側クランクシャフトベアリング交換に使用。  純正部品番号が変更され、昔のパーツリストの純正部品番号では入手不可能。 新GIS工業規格(ISO工業規格)に助けられてモノタロウブランドで入手できるのはありがたいですね。

対象商品:
38638327
2025-03-27
用途:
変速機内部のモーターからかかる重要ベアリング部品交換
西田商店 様 (農・林・水産業)

グリスが入る様にベアリング球が見えるタイプで交換でうまく変速機のグリスが馴染み満足してます

対象商品:
38638345
2025-07-06
用途:
ミッションオーバーホール

国産有名メーカーとどのくらい違うのかわからないが、とりあえず今のところ問題ないです。

対象商品:
38638363
2024-07-28
用途:
サンドブラスト機の車輪修理に購入しました。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

厚地鉄工製の車軸が動きが悪かったので、バラシてベアリングの製品番号を確認しモノタロウてしらべたら
こちらを見つけることができました、
メーカーにオーダーしたら、3000円弱する部品が、
300円弱て購入てきましたし、品質もバッチリです。
何かと頼りになるモノタロウです。

対象商品:
38638345
2024-03-11
用途:
オートバイ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

モンキー。カブ系に使用いたしますが日常的使用には全く問題有りません
お勧めいたします

対象商品:
38638381
2023-02-18
用途:
6308は ヤンマーのホイールローダー Y11WA のアクスル両端に適合しましたよ。
農・林・水産業

6308は ヤンマーのホイールローダー Y11WA のアクスル両端に適合しましたよ。

対象商品:
38638345
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
祐宝丸 様

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。