ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ
(2件のレビュー)ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプおねじ
面取寸法r1(mm)0.3
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向左ねじ
給油タイプ無給油式
内容量1個
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
注意
※用途以外に使用しないでください。
ベアリング(軸受) の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 60868588
2025-07-08
- 用途:
- スーパーカブja10の作業
その他業種
スーパーカブを正チェンジにするリンク制作で使いました。
細いので仕方ないですが、少し強度が頼りないです。
あまり伸ばした(ネジが露出した)状態で使うと曲がります。
ロッド長を適正にして、ネジ部露出が5ミリ以下で使用していますが、問題なく使えています。
2025-06-16
- 用途:
- オートバイカスタム作業
大輪 商事 様
リアブレーキのトルクロッドの支持部分に使用しました。
取り付け部分がグリスアップする際に面倒なので無給油のタイプを採用しました。
1人が参考にしています