タイヤ エアーチャック グリップタイプ
(36件のレビュー)ホースニップル型。
ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用
全長(mm)188
材質(本体)真鍮
質量(g)110
タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ
適合ホース内径(Φmm)8
接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
弁の種類クローズタイプ
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
タイヤ・足回り の新着商品
商品レビュー
2025-06-28
- 用途:
- エアーチェック
サービス業
お世話になります。
とっても使いやすいくて、安い!ので,リピートします。
2025-04-23
- 用途:
- 店舗内エアチャージャーの部品交換用
卸売・小売業
短めで使い勝手がよいと現場からも好評です
今まで買っていたものの3分の1のお値段も魅力です
2024-12-25
- 用途:
- 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
20年位使用したエアーチャックが漏れるようになった為、買い換えました。
あとは耐久性だけです。
- 対象商品:
- 10063042
2023-07-06
- 用途:
- 農機 オートバイ修理
日高農機販売 様
金額を考慮すれば十分な造りであり満足しております。
先端のゴム部の耐久性については
もう少し使わなければわかりません。
モノタロウブランドは安価で信頼できます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13
- 質問:
- 大型車にも使用可能ですか。
- 回答:
- エアーを入れる事に関しては大型車にもご使用いただけますが、大型車や建機等では長さ等が足りずに使いにくい等の要因がございます。こちらの商品はその点をふまえて乗用車用としております。
2021-02-05
- 質問:
- 専用カプラを教えてください。
- 回答:
- ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、対応のカプラを装着可能になっております。
モノタロウ プラグカプラー (オネジ取付用)
注文コード:09926244 品番:PF20-Steel
https://www.monotaro.com/p/0992/6244/
2021-02-05