週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ノンブリードアクリルコーク

ノンブリードアクリルコーク モノタロウ ノンブリードアクリルコーク モノタロウ ノンブリードアクリルコーク モノタロウ
(27件のレビュー)

建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。

用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん ホワイト 成分酸化チタン(Ⅳ) 材質アクリル樹脂系エマルション形 タイプ防カビ剤入り 比重1.60(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃) タックフリータイム(分)25 危険物の類別非危険物 内容量1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.2MB)
注意
※常時、水の掛かるような箇所には使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58103123 MN-1
449
494 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途:
クロス貼り替え
建設業・工事業

使い勝手はそこそこ問題無く。
ただラベルシールがボロボロになってベタベタするし
入れ物も少し固いです。
普段のコークの方が全然使いやすいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
58103123
2024-03-06
用途:
塗装工事

メーカーブランド品と変わりなく価格が安いので助かっています。捨てるように減って行くものなのでヘビーリピートです。
乾燥性も乾燥後の塗料のノリも問題ありません

3人が参考にしています
対象商品:
58103123
2021-12-07
用途:
内装DIY
サービス業

安価な割にとても使いやすく綺麗に接着できて良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
58103123
2021-09-23
用途:
クロス工事

メーカー品に比べて大幅に安いので本当に助かります。品質も良いです。

対象商品:
58103123
2020-02-26
用途:
建物のひび割れコーキング

建物関係のひび割れ部分等に使用したい時、少量タイプなので必要な部分・必要な時に使用できる。

対象商品:
58103123
2020-09-01
用途:
ボードのジョイント(入り隅)に使用した。
ヤマホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

塗装仕上げに支障がなく、柔らかさも良い、安心して使用できる。
キャップ付きだから便利です。

対象商品:
58103123
2020-12-07
用途:
良い商品です。
サービス業

蓋がしっかりしているので時間がたっても硬くならない。細々としたところに使うのでこれが一番ありがたい。もちろん商品性能も良いです。

対象商品:
58103123
2018-11-17
用途:
塗装下地

ブランド品と変わらず、コスパは良いと思います。ブリードもしません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04