スポンジ ワックス用 固形 半ネリ用
(101件のレビュー)固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。
用途自動車ボディのワックス洗車
適合固形ワックス・半ネリワックス
材質ポリウレタン
寸法(mm)100×38
適合用途ワックス洗車
内容量1袋(3個)
注意
※自動車ボディーのワックス塗布用以外での使用は絶対にしないで下さい。スポンジまたはボディーに付着した砂やほこり等によって、自動車のボディーに傷をつける場合があるため、使用前には絶対に付着している砂やほこりを取り除いてから使用して下さい。皮膚が弱い方がご使用される際は、ゴム手袋などの着用をお願いします。デリケートな部分への使用の際は、目立たない場所で試してから使用して下さい。汚れて古くなったスポンジの使用はしないで下さい。高温な部分やエンジンまわり等の機械部分には絶対に使用しないで下さい。火のそばや高温な場所には置かないで下さい。使用後は必ず中性洗剤で水洗いし、乾燥後に保管してください。お子様の手の届かない場所で保管をお願いします。廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
洗車スポンジ/ブラシ の新着商品
商品レビュー
2025-09-04
- 用途:
- ワックス用に
問題なく使えます。 3つ入りでした。 お値打ちだと思います。 贅沢に言うならば、もっとお値打ちならガシガシ使い捨て出来るかも。
製品的にはしっかりしてますので、長く使える製品です。
- 対象商品:
- 24415974
2025-09-03
- 用途:
- バイクのワックス掛け
運輸・通信業
バイクのワックス掛けの時に使用しています。
バイクの場合、細かい場所に使うと毎回真っ黒に汚れてしまうので使い捨てにしています。
コスパが高いのでリピート買いです。
2025-12-03
- 用途:
- ワックスがけ
自動車・二輪車・自転車関連業
もう少し固め 腰があるように作ってほしいです。切って緩衝材としても活躍してます。
2025-01-19
- 用途:
- 愛車のメンテナンス
卸売・小売業
地味なものですがワックスに付属のスポンジがヤレてしまったので初めて購入。使用には全く問題ないものだと思います。
2024-11-01
- 用途:
- 車:バイクのレストア&メンテナンス
お安いので使い捨て気分で
使用しています。それなりのスポンジです。
2024-12-11
- 用途:
- 磨き
自動車・二輪車・自転車関連業
もう少し固めのものを出してほしいです。破れやすいです。