週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ドライバー クッション スタビータイプ

ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ
(23件のレビュー)

壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。

軸径(Φmm)5 全長(mm)72 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)37 表面処理パーカー仕上げ 材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼 材質(グリップ)ポリアセタール 刃部硬度HRC55±3 材質(キャップ)PVC 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし 内容量1本
注意
※使用目的以外には使用しないでください。
※割れや欠けなど異常がみられる場合は使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端サイズ
軸長(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76099685 +1×18 プラス No.1 18
339
373 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
76099694 +2×18 プラス No.2 18
339
373 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
76099703 -5×18 マイナス 5mm 18
339
373 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76099694
2025-03-15
用途:
ビンディングメンテナンス
一般社団法人全日本実業団空手道連盟 様

ビンディングメンテナンス用に購入しました。ラチェットネジにはいいのですが、ビスには細すぎます。太いサイズを増やしてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

2024-10-25
用途:
修理
建設業・工事業

本体の長さが短いので、狭い部分のメンテナンスやカバンの中に入れて置けるので便利です。

対象商品:
76099694
2023-12-20
用途:
車整備で狭い隙間のねじ回し

想像より小型で、狭小空間でもしっかりと作業できました。 先端は少し細めの印象。

対象商品:
76099685
2022-09-23
用途:
置きっぱなし工具として
製造業

車載工具として、車内に置いておくために購入
使用してみた感じ、十分な精度と握りやすさです。

対象商品:
76099694
2024-06-28
用途:
趣味
その他業種

ドライバーにしては先端がやや小さいと感じました。

対象商品:
76099685
2021-07-02
用途:
普段遣い
金融・保険業

意外と小さい。持ち手は小さいけれど、確りチカラが入ります。いつもは電動ドリルでねじ締めしますが、それでも足りないときに、これで締めます。

対象商品:
76099694
2020-05-28
用途:
排水処理施設の機器メンテナンス時
株式会社トーブ 様 (建設業・工事業)

機器が近接して設置されている場合のネジなどの増し締め確認に重宝しています。
使用感は他社製品に比べて問題ありません。
安価に購入できるのは良いですね。

対象商品:
76099685
2019-01-27
用途:
車のメンテナンス

作業中紛失ねため購入しました。価格が安く、色と星のロゴがユニークで道具の識別がしやすく、良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。