週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


プラスチックニッパー ステン製

プラスチックニッパー ステン製 モノタロウ プラスチックニッパー ステン製 モノタロウ プラスチックニッパー ステン製 モノタロウ
(7件のレビュー)

バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。

全長(mm)126 材質(本体)SUS420 質量(g)49 切断能力(Φmm)(銅線)1.3、(プラスチック)3.0 硬度HRC(刃部)47~50 開き幅(mm)6.5 材質(クリップ)PVC 内容量1個
注意
※本来の目的以外や能力以上の使用はしないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物への使用はしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめ、保護メガネ等を着用してください。
※能力以上の切断しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55573622 M230
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途:
機械のメンテナンス時

以前購入したものが使用中に刃が欠けたので再購入です。
原因は分からないですが使い方が悪かったのでしょう。

対象商品:
55573622
2022-03-05
用途:
配線作業

制御盤の細い配線メンテに使用。安価なので切れない感覚になったら使い捨て感覚で利用予定です。

対象商品:
55573622
2020-02-23
用途:
基板やケーブルの加工
サービス業

細かな作業に適しています。ただ刃先の表面や角がざらざらしていて基板のレジストにキズが付く可能性があります。またバネの強さはちょうど良いのですが、戻りが悪く、あまり役に立っていません。全体的に造りが雑という感じです。安いのでこのあたりは、やむをえないのかもしれませんが、モノタロウブランドとしては、ちょっと残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
55573622
2019-04-11
用途:
バリ取り

小さめですが 持ちやすく、切れ味は良いです。バネの具合もちょうどいいです。

対象商品:
55573622
2018-03-20
用途:
ステン製プラスチックニッパー 注文コード / 品番

爪切りに、切り味が軽いです。
軟らかいのを切るのに、最適です。

対象商品:
55573622
2021-07-06
用途:
プラモデル製作
卸売・小売業

刃が分厚いのでプラモデルのゲートカットには不向きです。切れ味もイマイチ。
切るたびに「パチン」という音がして部品に負荷がかかっているのがわかります。
バネも固くて疲れます。
全ての面において約半分の価格の他社精密ニッパーに劣ります。

3人が参考にしています
対象商品:
55573622
2018-03-14
用途:
ゲートカット、バリ取り

軽く刃が薄いので作業し易く、製品のバリ取りもきれいに出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。