週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


コーナークランプ シングルハンドルタイプ

コーナークランプ シングルハンドルタイプ モノタロウ コーナークランプ シングルハンドルタイプ モノタロウ コーナークランプ シングルハンドルタイプ モノタロウ コーナークランプ シングルハンドルタイプ モノタロウ
(4件のレビュー)

シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。
アルミ合金製なので軽量です。
厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。

用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。 全長(mm)288 材質(本体)アルミ合金 質量(g)730 種類アングルクランプ/コーナークランプ 表面処理パウダーコーティング(粉体塗装) 最大口開き(mm)68 アゴの深さ(mm)35 内容量1個
注意
※ハンドルや本体を金づち等で叩かないでください。
※DIYの木工軽作業としてご使用下さい。
※物を吊る用途にはご使用にならないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70174336 -
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70174336
2023-04-19
用途:
ベニヤ板の組立てにつかう。
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパネやツーバイ木材で箱ものを作るとき直角で保持するのに難儀していました。この商品は一発で直角保持できるので助かります。

対象商品:
70174336
2022-10-23
用途:
ステンレス丸棒のコーナー溶接時の固定用

アルミ本体を平らな台に乗せるとガタツキある。鋳型が変形していたのかも知れないが6mm位変形している。削って治すのは時間が掛かり無理そうである。
7mmのステンレス丸棒がキチンと挟めず使用は諦めた。

対象商品:
70174336
2022-12-08
用途:
金属加工、溶接の仮止めに
不動産業

アングル溶接の角度90度がバッチリ! 
4個セットで四角が楽に決まります。

対象商品:
70174336
2022-03-27
用途:
木工加工等に
サービス業

商品を受け取り見た目はやや華奢そうに見えましたけど、30㎜程の角材を固定したところ結構シッカリと固定できドリル加工にも問題なく使えました。薄手の木材でも問題なく使用できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。