週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


超硬レースセンター

超硬レースセンター モノタロウ 超硬レースセンター モノタロウ 超硬レースセンター モノタロウ
(5件のレビュー)

用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 先端角(°)60 材質先端超硬チップ 内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク
全長L(mm)
外径(Φmm)
先端チップ径(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06754447 MT2×60° MT2 100 18 8
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
06754456 MT3×60° MT3 125 24 12
2,198
2,418 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
06754465 MT4×60° MT4 160 32 15
3,198
3,518 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06754456
2025-05-20
用途:
旋盤加工
製造業

小物の加工ですが全く問題なく、普通に使用出来ます。

対象商品:
06754447
2014-01-10
用途:
卓上旋盤で使用

卓上旋盤では十分すぎるスペックです。超硬付きで、5割増しの長さのレースセンターを作って戴ければ再購入します。

対象商品:
06754456
2010-12-06
用途:
旋盤作業における長い棒材の振れ止め
田中農林 様

少し使っただけですので耐久性については不明。
芯ブレは少ないと思う。

対象商品:
06754447
2007-12-11
用途:
旋盤にて使用
杉本鉄工株式会社 様

安いのに振れないので安心して使っています。

対象商品:
06754456
2010-04-30
用途:
旋盤工作
建設業・工事業

精度は振れもなく問題なかったのですが、精度確認後、SS400の丸棒加工開始、5分後くらいに振れだしたのでセンター確認したところ、超硬部分が欠けていました。

丁度、ダイスホルダも作る予定でしたので、今はダイスホルダのシャンクとして使っています。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。