週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


キーレスチャック

キーレスチャック モノタロウ キーレスチャック モノタロウ キーレスチャック モノタロウ
(10件のレビュー)

締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。
高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。

ツカミ能力(mm)1~13 チャック径D(Φmm)49 ジャコブステーパJT6 質量(g)920 長さ(爪開)(mm)91 長さ(爪閉)(mm)100 振れ精度(mm)0.05 内容量1個
取扱説明書: (0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45494906 13S-JT6
10,980
12,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途:
旋盤作業時の穴開け

使用頻度が少ないので安く購入したいと思い、この商品を選びました。ドリル径3mm~6mm程度で、鋼、真鍮、アルミ等で使用していますが、すべりが発生したりすることもなく、特に問題なく使用できています。心のぶれもありません。

対象商品:
45494906
2022-10-04
用途:
穴開け作業
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も手頃ですし、ドリル交換時の手間が省けました。
あとは耐久性だけです。

対象商品:
45494906
2022-08-02
用途:
ボール盤穴あけ
細田パーツ 様 (製造業)

ボール盤に取り付けましたが、細いドリルはOKですが
10丸以上つけて、低速のときは滑ります。
安いから仕方ないですね。

2人が参考にしています
対象商品:
45494906
2016-06-01
用途:
普通にマシニングに使用
株式会社三起工業 様

アルブレヒトが壊れたので試しに買ってみました。アルブレヒトの半値以下で購入できて十分満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
45494906
2015-04-24
用途:
小型フライス盤で使用
建設業・工事業

アーバーとセットで購入、組み付けてみたところでは、いい感じ、まだ、製品には使用していないですが
少しは、使えるのではないかと思う。

対象商品:
45494906
2018-05-10
用途:
フライスの穴加工
有限会社昭和設備 様 (建設業・工事業)

今日、初めて使用したが、8mmと10mmのドリルを、用いて
5~6回の穴加工をしたが
自動送りで加工していたが、チャックの爪が滑って、ドリルが空回転状態で自動送り作動しており刃物が破損
チャックの心金部と爪で焼き付き発生しており
開くことも閉めることもできなくなった。
トラスコとユキワ、とモノタロウと今年の2月に、3メーカ同時購入してみたがいち早く破損した。
他のメーカ品は毎日使用しているが問題なく使っています。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
45494906
2018-01-29
用途:
ボール盤での、通り穴の穴開け、
トミ製作所 様 (製造業)

購入してから2ヶ月になります,テーパー部分が一致してないようで,チャックが、脱落してしまい危険です、現在は使用していません、

5人が参考にしています
対象商品:
45494906
2017-03-17
用途:
NCフライスんにて使用
有限会社兼子金型製作所 様

コストパフォーマンスは絶大
スパナの付属が無くなった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10