週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


IC抜き

IC抜き モノタロウ IC抜き モノタロウ IC抜き モノタロウ IC抜き モノタロウ
(6件のレビュー)

ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。
ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。

全長(mm)125 質量(g)35 保持可能IC(ピン)8~42 内容量1個
注意
※ICの半田は完全に除去してから作業してください。
※ICや基板を損傷させる場合がありますので過剰に力をかけないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56404093 -
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途:
機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったほど、使いやすくはない。
他の使用のIC抜きのように、まっすぐ外せるとは限らず、
うまくやらないと斜めに抜いてしまい、ICの足を曲げることもある。
万能とは言えない。

対象商品:
56404093
2021-10-18
用途:
オートバイ配線カプラの取り外し、燃料チューブカプラの取り外し
M,C,F シンムラ 様

柔軟性があり、広い範囲で使いやすい。

コンパクトなため、狭い場所でも使いやすい。

対象商品:
56404093
2021-08-25
用途:
車などの整備に
製造業

まだ使用していませんが、硬いコネクター外しにも
流用できる物と思い購入しました。

2人が参考にしています
2025-02-06
用途:
基板上ソケットからのIC取り外し
システムサポートプロダクツ 様

別の方もレビューしていますが、
① ネジを締めて幅を固定しても、僅かなネジ締めの力加減で固定が外れてしまいます(余程しっかり締めないと固定出来ません)。
② 8PinのICを挟もうとしても、双方の鈎位置がずれているため、上手く挟めません。
全体を捻って位置を合わせるのに苦労しました。。。

上の2点がなければ文句はないのですが、現状では
「安いけど残念な商品」という位置づけでしょうか・・・・。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
56404093
2021-10-03
用途:
風通にIC抜き

相当力を入れないと手でネジを締めてもうまく止まらないし、ネジを止めたときのかみ合わせもずれていて使い物にならない。絶対買わないほうが良い。

対象商品:
56404093
2020-11-03
用途:
基板作業に
建設業・工事業

思ったより大きくてガッチリしてました。ちゃんと使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。