週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


オクトパスクランプキット

オクトパスクランプキット モノタロウ オクトパスクランプキット モノタロウ オクトパスクランプキット モノタロウ オクトパスクランプキット モノタロウ オクトパスクランプキット モノタロウ オクトパスクランプキット モノタロウ
(34件のレビュー)

大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。

組立方法
ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。
テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。
ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
用途各工作の補助道具として 付属品クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本 アーム長さ(mm)165 ベース寸法(mm)40×40×15 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※お客様にて組み立ててご使用下さい。
※レンズで光を直視しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69315794 -
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69315794
2025-05-25
用途:
配線関係のはんだづけ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

配線関係のはんだづけ作業のために購入しました。配線を固定するアームがフレキシブルに動くので、どのような形状にも対応できるのは、良いと思います。アームの数も最大4本まで増やす事が出来るので、複雑な配線にも充分対応可能と思います。台座がC字クランプなんですが、正直自分の使用環境では、あまり使う事ないため台座の下に鉄板等を敷いて固定して使用しています。

2025-06-09
用途:
メカ部品、エレキ部品の総組立時に活用しています。
卸売・小売業

メカ部品、エレキ部品の総組立時には配線も含まれるため、このクランプキットで位置決めして総組立しています。大変重宝しています。ときどきメカがクランプしきれない場合があり、もう少し滑り止めがあるとなお良いです。

2025-08-28
用途:
はんだ付け作業の効率化
医療・福祉・介護関連業

作業中に手があと2本欲しい時に使用。チープな味を出していて悪くないです。

対象商品:
69315794
2023-04-01
用途:
ハンダ作業

ぐにゃぐにゃ曲がる部分は単線の配線ケーブル、つかむ部分はワニ口クリップと電気関係の部品で自作しようと思えば出来るが、商品自体が安いので買った方が早い安い。
いつも配線同士をはんだするのに苦労していたがこれで楽になる事を期待する。

2人が参考にしています
対象商品:
69315794
2022-05-01
用途:
ハンダ付けなどに使います
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンダ付けなど多目的に、老眼には楽なアイテムだと思います。

対象商品:
69315794
2021-11-03
用途:
苦手なハンダ付け。

何よりお安いのが良いですね。クリップの自由度も高いので使い易いですよ。
幾つか他の同様の製品も試したのですが関節系のタイプよりも使い勝手が良いと思います。
底面に磁石を埋め込んでマグネットトレー等に着けて便利に使用しております。

2人が参考にしています
対象商品:
69315794
2022-02-10
用途:
半田付け作業
電気・ガス・熱供給・水道業

到着後に組み立てる必要がありますが、緑の台座の穴径が小さい為クランプ部との圧入が困難で加工する必要があります。なにせガチャの景品レベルのクオリティーなので^^;他の方も書かれてますがお値段以下の商品です。

5人が参考にしています
対象商品:
69315794
2021-12-16
用途:
電気工作物の固定
製造業

4本のクリップがそれぞれ絶縁されているので、通電試験時に空中で部品を固定する場合に重宝します。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。