チャージバルブ ミニ R410A/R32用
(126件のレビュー)
接続口径5/16フレア
使用冷媒R410A/R32
付属品ナットセット
全長(mm)62.25
材質(パッキン)HNBR
色(本体)金
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
空調・電設資材 の新着商品
商品レビュー
2025-08-02
- 用途:
- エアコン配管の真空引き
建設業・工事業
エアコン配管の真空引き用として購入しました。使い勝手も良く重宝しています。
2025-04-22
- 用途:
- エアコンののメンテナンスに
電気・ガス・熱供給・水道業
移設工事に使用、特に可もなく不可もなく、メンテ用工具として合格です、アマチュア用にもっと安価なものが有ると良いですね。
- 対象商品:
- 40131183
2023-10-14
- 用途:
- 主に空調機の気密作業
電気・ガス・熱供給・水道業
本体寸法が他社より大きいので、空調機器内でのメンテ作業では使用出来る場所の制限があるますが、気密作業なら全然問題無く使えます。
一番の気に入りは、パッキンの劣化及び紛失等の心配がいらないとこが気に入ってます。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 40131183
2023-06-29
- 用途:
- エアコン
建設業・工事業
チャージホースと同様にシーズンが来ると頼まれることが多く関連用品を一式揃える事にしました。ブランド品は値が張りますが使用頻度は低いので安価な物で良いと思い購入しました。品物はブランド品と変わりない作りだと思いますのでDIYでなくても大丈夫だと思いますが本業の使用頻度での耐久性は不明ですので、この事を踏まえれば良いと思う製品かと。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 40131183
2022-10-30
- 用途:
- 設備メンテナンス
卸売・小売業
某有名メーカー品と比べても遜色ないと思います。別売りの専用パッキンと一緒に購入しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 40131183
2022-04-10
- 用途:
- R410Aエアコンの取り付けに使用
エアコン(R410A)の移設に伴い購入。
真空ポンプとゲージマニホールド(真空ポンプ→ゲージマニホールド=黄色ホースは1/4 1/4ホース、ゲージマニホールド→チャージ口=低圧青色ホースは1/4 5/16)
ゲージマニホールドに付属の青色ホースでは、カプラーのピンが短くて、チャージバルブのピンを押すことができないため、ホース内の真空引きしかできない。また、接続部の取り外し時にエアー混入を防ぐために、こちらの【接続部5/16フレアR410A用チャージバルブ】を購入。
中のパッキンが取れるという口コミもあったため、念のため【モノタロウ / HP-1-05-10交換用パッキン】も購入。
実際に使ってみて、パッキンが取れることもなく、また軸部分からの漏れもなく問題なく真空引きできました。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- R32にも使えますか。
- 回答:
- R32にも使用可能です。
2024-02-07
- 質問:
- 接続口径オス.メス. 5/16フレアでしょうか。
- 回答:
- 接続口径: 5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス になります。
2022-03-30
- 質問:
- 注文コード:13151958以外の部品も取り扱いはありますか。
- 回答:
- 部品は下記以外に取り扱いはございません。
モノタロウ パッキン チャージバルブ R410A用
注文コード 13151958 品番 HP-1-05-10
内容量 1袋(10個)
https://www.monotaro.com/p/1315/1958/
2022-03-30
- 質問:
- 購入した変換アダプターの口径が合いませんでした。チャージバルブを真空ポンプにつなげる変換アダプターを教えてください。
- 回答:
- 適合の変換アダプターにつきまして、オス側にご使用となりますので、相手側5/16メスフレアが適合となります。
タスコ(TASCO) 変換アダプター
注文コード 09531453 品番 TA159P-4
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/0953/1453/
2022-03-30
- 質問:
- 購入済みのバルブの中のパッキンが取れてしまった。
パッキンが飛ばないようにする方法はありますか?
- 回答:
- マニホールドキット側で減圧し、チャージングホースを外します。
ホース内のガス残圧が残った状態で、マニホールドの弁を回して
圧を抜こうとする場合に、パッキンが吹き飛んでしまうことがございます。
2014-07-25