週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


真空ゲージキット R410A用

真空ゲージキット R410A用 モノタロウ 真空ゲージキット R410A用 モノタロウ 真空ゲージキット R410A用 モノタロウ 真空ゲージキット R410A用 モノタロウ 真空ゲージキット R410A用 モノタロウ 真空ゲージキット R410A用 モノタロウ 真空ゲージキット R410A用 モノタロウ 真空ゲージキット R410A用 モノタロウ
(21件のレビュー)

用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。 使用冷媒R410a 接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山) 全長(mm)230 真空計(MPa)0~-0.1 ゲージ径(Φmm)80 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (2.0MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※針の位置が0からずれている場合は、ケース蓋を開けて0点調整ネジをマイナスドライバーで調整して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52955202 R410a
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途:
真空ポンプに使用
建設業・工事業

モノタロウのツーステージ真空ポンプに取り付ける為に購入しました。しかし、そのままでは取り付けられずアダプターを付けて取り付けました。ゲージが少し大きいですが、動作に問題はありません。とても良い買い物でした。

2025-08-09
用途:
DIYでエアコン
その他業種

DIYでエアコンつけました。その際に使用しました。2週間ぐらい経ちましたが、正常にエアコンは動いております。

対象商品:
52955202
2021-07-16
用途:
エアコン取付

エアコン真空引きの際、マニホールドゲージではよくわからないため専用品を購入。
最近は安いデジタル式もありますが、壊れやすいとの評価も意外と多く、こちらを購入しましたが、ゲージも見易くてアナログで十分事足ります。
ちなみに、真空ポンプに直接繋げるので、ホースは1本で十分です。

4人が参考にしています
対象商品:
52955202
2021-08-10
用途:
エアコン設置作業用

特に問題ありません。作りも特に弱いところは見受けられません。

対象商品:
52955202
2021-07-29
用途:
エアコン取付
農・林・水産業

エアコンの真空引きで使用しましたが期待通り見やすく簡単に取り扱いが出来ました。

対象商品:
52955202
2021-06-02
用途:
エアコンの冷媒Gasの補充に

表示が大きくて アナログ式ですが 真空引き後のエア漏れの確認だけならば 十分と思います。

対象商品:
52955202
2020-10-12
用途:
エアコン設置時の真空引き
サービス業

ルームエアコン設置ならマニホールドゲージは不要、真空ゲージだけでOKみたいなのでこれを選んでみました。とても見やすく、特に赤色の針が任意に動かせるので、ポンプ停止後の漏れ確認が見易いです。 ポンプ接続側のネジサイズが合わない(本品5/16、ポンプ1/4)なのでアダプターを付けて接続しました。背面のフックが取り外しできるといいんですが…。

2020-10-29
用途:
エアコン工事
明和サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

メタリックブルーが、最高です。
ブルー色系の工具や商材がたくさんあれば最高です。!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
部品の取り扱いはありますか。
回答:
部品の取り扱いはございません。
2022-06-09
質問:
黒い針と赤い針は、それぞれ何を測るものですか。
回答:
赤い針を基準値まで動かして設定し、黒い針で真空値を測ります。
2022-06-09
質問:
注文コード 43356058の真空ポンプに接続できますか。
回答:
注文コード 09531426のアダプターをご使用いただければ接続可能です。
2022-06-09
質問:
ポンプ取り付け用ローレットねじの口径を教えてください
回答:
【5/16フレア(1/2UNF-20山)】です。
2022-06-09
質問:
真空ゲージの交換は出来ますか。ネジ径をおしえてください。
回答:
圧力計の交換には対応していない為、ネジ径は非公開になっております。
2022-06-09