週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


熱電対 Tタイプ

熱電対 Tタイプ モノタロウ 熱電対 Tタイプ モノタロウ 熱電対 Tタイプ モノタロウ
(1件のレビュー)

PVC被覆T熱電対となります。
先端に温接点を形成し熱電対として使用することができます。

用途熱電対 材質(+・-脚)銅、コンスタンタン タイプT熱電対 使用温度範囲(℃)芯材 -200~300 被覆材込製品 -20~105 対数(P)シングルエレメント RoHS指令(10物質対応)対応 被覆材PVC 内容量1巻(100m)
注意
※本来の用途以外にご使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
心線径(Φmm)
仕上がり寸法(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52982976 - 0.32 2.1×3.2
13,980
15,378 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
52982985 - 0.65 2.6×4.0
15,980
17,578 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途:
床上ポンプの温度測定
株式会社クリタス 様

単芯線で太いため取り回しに難がありますが、補償導線より安いのでロガー直結で使っています。端末はY端子で圧着しました。
念のため標準品と平行試験した結果、誤差は許容範囲内でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。