エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ
(7件のレビュー)G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。
接続口径G(PF)1/4
ノズル長(mm)100
流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.6
ノズルタイプロングノズル
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
商品レビュー
2024-08-14
- 用途:
- 工作機械に使用
株式会社 試作工房 電 様
接続部分が上に付いているのが欲しくて購入。
ロングノズルが少々重いのを気にしなければコストパフォーマンスに
優れていると思います。
耐久性に関してこれから検証です。
2024-09-04
- 用途:
- 機械のメンテナンス時、工作機械のエアーブロー等に使用
エアーブローに使用時に先端ノズルが吹っ飛んでいきました。(危険)
取付のネジ部の不良です。商品到着後、数回の使用です。
出荷前の事前点検、十分な確認をお願い致します。
- 対象商品:
- 28541504
2023-05-24
- 用途:
- ラフに扱ってもOK
製造業
結構ラフに扱ってますが、ノズルの耐久性も良く快調です、カプラーを持ち合わせのワンタッチに交換して、毎日使用しています。
- 対象商品:
- 28541504
2022-03-07
- 用途:
- 他社製の半値位で。
農・林・水産業
似たようなタイプのものを探して居たが、此方の方が値段は半値程だったので購入。
ノズルとレバー部は何れ錆が出るだろうが、ピストン部分が長持ちしてくれれば安い買い物。
- 対象商品:
- 28541504
2020-05-06
- 用途:
- 機械加工時に、
製造業
元々ネジ式のものを多用していましたが、
カプラー式のモノは、カプラー部のエア漏れが早いかな。
ネジ式は、結構長持ちするのが、個人的な感想。
で、ロングノズルのノズル部はこの形状がうれしい。
結構いい商品だと思う。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ノズル吹き出し口の径を教えてください。
- 回答:
- ノズルの吹き出し口の径は下記の通りです。
----------------------
・外径:約6.3㎜
・内径:約2.6㎜
2024-07-22
- 質問:
- 接続可能なコイルホースを教えてください。
- 回答:
- 適合する弊社取り扱い商品を下記よりご案内させていただきます。
----------------------
モノタロウ エアーコイルホース ねじ込み式
注文コード 18645122 品番 M0508-025Y
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/1864/5122/
2024-07-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01