週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ
(5件のレビュー)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。

用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。ソケットは品番TS-○S~のものをご使用ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法Dmax(Φmm)
寸法L(mm)
寸法T(Φmm)
寸法d(Φmm)
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32976194 TS-1PH-BSBM 12 42 6.5 3 R1/8 Rc1/8(ホース) 5.0
339
373 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32976203 TS-2PH-BSBM 14 53 9 5 R1/4 Rc1/4(ホース) 5.0
359
395 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32976212 TS-3PH-BSBM 18 60 11.3 7 R3/8 Rc3/8(ホース) 5.0
539
593 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32976221 TS-4PH-BSBM 22 69 15 10 R1/2 Rc1/2(ホース) 5.0
989
1,088 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32976237 TS-6PH-BSBM 28 80 21 15 R3/4 Rc3/4(ホース) 3.0
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32976221
2023-06-15
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社曲尾合金鋳造所 様 (製造業)

素材もしっかりしていて安心して使えます。
価格も安く助かりました。

対象商品:
32976212
2022-10-31
用途:
粘着性の液体の移動部のジョイント
製造業

今までは某メーカー品を使用していましたが、これは半値以下で購入出来て遜色なく使えそうで、コスパ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
32976212
2018-06-09
用途:
冷却水ホースの接続用

某メーカー品と同じ規格で低価格で有難いです。
購入は2回目です。品質も問題ありません。

対象商品:
32976221
2012-12-07
用途:
湯配管
大内メンテナンスサービス 様

毎度購入しています。日東工器製と何ら変わりなく安く手に入るので助かります。できたらもう少し安くならないでしょうか。

対象商品:
32976221
2012-02-27
用途:
給水ホースの延長
新生酪農株式会社 様

しっかりしているが真鍮製のため取り扱いに注意が必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05