週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー

SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ
(3件のレビュー)

ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。

用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他 使用流体アルカリ、塩水等 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)SUS304 タイプオネジ接続用 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(Oリング)フッ素ゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※サイズの異なるソケットとプラグは接続できません。ソケットは品番KS-○S~のものをご使用ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法Hp(mm)
寸法Lp(mm)
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32976562 KS-1P-SUS 14 29 R1/8 Rc1/8 7.5
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32976571 KS-2P-SUS 17 36 R1/4 RC1/4 7.5
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32976587 KS-3P-SUS 21 40 R3/8 Rc3/8 7.5
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32976596 KS-4P-SUS 29 44 R1/2 Rc1/2 4.5
3,398
3,738 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32976605 KS-6P-SUS 35 52 R3/4 Rc3/4 4.5
4,598
5,058 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32976614 KS-8P-SUS 41 62 R1 Rc1 4.5
6,898
7,588 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32976571
2022-10-12
用途:
劣化カプラー交換。

エアーツールカプラーが錆により動作が悪くエアー漏れにて交換。

対象商品:
32976571
2020-01-22
用途:
エアー回路の接続部

ソケットを外した時に、エアーが漏れないので便利です。値段も他メーカーより安くて助かります。
ネジ部がオスのタイプがあると、さらに使い勝手が増えて助かるのですが、バルブが内蔵されているのでそこら辺は技術的に難しいのかなと思ってます。

対象商品:
32976587
2016-10-17
用途:
耐圧試験時
沖水化成株式会社 様

会社で耐圧試験時にポンプとの接続部に使用していますが、価格も曜日別特売を利用してお得に購入できました。
性能も全く問題なく使用しています。
今後もリピートしたいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05