金型用カプラー ソケット (オネジ取付用)
(3件のレビュー)
取り付け形状オネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
相手側取付サイズR1/4
ねじ径TR1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 34892207
2017-05-28
- 用途:
- 噴霧器のホース接続
農・林・水産業
農薬を使用するのでシール材料が耐薬品性があるので、NBRより良いと思ったので購入しました。使用してみて、大阪魂真鍮ソケットカプラーと混在で使用した状態で、真鍮ソケットカプラーは漏れが無かったのに対し、金型用では漏れが見られました。なお、使用圧力は不明なので最高圧力を超えていたかもしれませんが、共に使用最高圧力は同じです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05