週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


金型用カプラー ソケット (メネジ取付用)

金型用カプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ 金型用カプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ 金型用カプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ
(3件のレビュー)

取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~180 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
相手側取付サイズ
ねじ径T
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34892234 KC-02SM 21 18 17(HEX) 51 29.5 18 6 Rc1/4 R1/4
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34892243 KC-03SM 21 18 17(HEX) 53 29.5 18 6 Rc3/8 R3/8
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34892243
2019-07-23
用途:
金型冷却用
製造業

プライベートブランドでも問題なく使用できています。
安価なのでリピート購入しました。

対象商品:
34892243
2018-01-24
用途:
プラスチック成型時に使用

今まで他社製を使用していましたが
それと全く遜色ありません
順次切り替えたいと思います
中のOリングも販売していただけると助かるのですが
手持ちの規格品のOリングに換えて使用してみましたが今のところ大丈夫です

対象商品:
34892243
2018-02-07
用途:
金型冷却用
有限会社豊田 様 (製造業)

大手メーカーから乗り換えました。
サイズが同じなので助かります。
当たりハズレはありますが、問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05