スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)
(8件のレビュー)ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用
適合流体空気
ねじ径G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)17.5
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法TG1/4
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
取付ねじサイズG1/4
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 47309017
2020-05-20
- 用途:
- 塗装作業の時
株式会社NAVY 様
(建設業・工事業)
吹き付け塗装業なら必須な商品。最近ホームセンターにはこのサイズは置いてないのでかなり感謝してます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05