週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用)

スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ
(7件のレビュー)

ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。

取り付け形状オネジ取付用 適合流体空気 ねじ径Rc1/4 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TRc1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズR1/4 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47309035 AC-02SF 19.5 17(HEX) 47.5 7
659
725 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
47309035
2020-12-29
用途:
エアー工具の取り付け
なかい歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

私の勉強不足ですが、カプラー部が一般(?)のサイズとは異なるようです。購入時にはチェックが必要です。ねじ部は特に問題ないです。

対象商品:
47309035
2020-05-20
用途:
塗装作業の時
株式会社NAVY 様 (建設業・工事業)

吹き付け塗装業の必須商品。最近ホームセンターにはこのサイズは置いてないので助かります。

対象商品:
47309035
2017-10-19
用途:
エアー工具のジョイントに
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルですが一流メーカー品と比較して遜色ありません。

対象商品:
47309035
2016-05-30
用途:
修理用
建設業・工事業

製品に問題なし。

対象商品:
47309035
2016-03-12
用途:
エア工具全般

他メーカーと大差なし問題なし

対象商品:
47309035
2014-11-15
用途:
エアカプラ

問題なし

対象商品:
47309035
2015-05-03
用途:
自動車塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

質感 作動 全く問題ありません 次回も 有り ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05