スーパーカプラー ソケット (ホース取付用)
(1件のレビュー)ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
サイズ1/4
質量(g)56
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 47309044
2021-08-31
- 用途:
- 炭酸ガスのホースの接続
半自動溶接機の炭酸ガスのホースの脱着が面倒だったのでこちらのソケットとプラグを購入して取り付けました。
脱着もスムーズでいい感じです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05